曜日別特売

スリムシリンダ DAC25X950

スリムシリンダ DAC25X950 - コガネイスリムシリンダ DAC25X950 - コガネイスリムシリンダ DAC25X950 - コガネイスリムシリンダ DAC25X950 - コガネイスリムシリンダ DAC25X950 - コガネイスリムシリンダ DAC25X950 - コガネイスリムシリンダ DAC25X950 - コガネイスリムシリンダ DAC25X950 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71634228DAC25X950基本形金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634237DAC25X950-1両フート形金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634246DAC25X950-1-CS3MA1両フート形金具なし
33,520
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634255DAC25X950-1-CS3MA2両フート形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634264DAC25X950-1-CS3MB1両フート形金具なし
33,890
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634273DAC25X950-1-CS3MB2両フート形金具なし
36,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634282DAC25X950-1-CS4MB1両フート形金具なし
33,890
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634298DAC25X950-1-CS4MB2両フート形金具なし
36,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634307DAC25X950-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634316DAC25X950-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634325DAC25X950-1-ZG530A1両フート形金具なし
33,890
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634334DAC25X950-1-ZG530A2両フート形金具なし
36,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634343DAC25X950-1-ZG530A3両フート形金具なし
39,950
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634352DAC25X950-1-ZG530B1両フート形金具なし
34,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634368DAC25X950-1-ZG530B2両フート形金具なし
37,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634377DAC25X950-1-ZG553A1両フート形金具なし
34,010
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634386DAC25X950-1-ZG553A2両フート形金具なし
37,160
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634395DAC25X950-1-ZG553B1両フート形金具なし
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634404DAC25X950-1-ZG553B2両フート形金具なし
37,880
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634413DAC25X950-3フランジ形金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634422DAC25X950-3-CS3MA1フランジ形金具なし
33,520
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634438DAC25X950-3-CS3MA2フランジ形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634447DAC25X950-3-CS3MB1フランジ形金具なし
33,890
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634456DAC25X950-3-CS3MB2フランジ形金具なし
36,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634465DAC25X950-3-CS4MA1フランジ形金具なし
33,520
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634474DAC25X950-3-CS4MA2フランジ形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634483DAC25X950-3-CS4MB1フランジ形金具なし
33,890
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634492DAC25X950-3-CS4MB2フランジ形金具なし
36,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634508DAC25X950-3-ZG530A1フランジ形金具なし
33,890
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634517DAC25X950-3-ZG530A2フランジ形金具なし
36,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634526DAC25X950-3-ZG530A3フランジ形金具なし
39,950
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634535DAC25X950-3-ZG530B1フランジ形金具なし
34,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
71634544DAC25X950-3-ZG530B2フランジ形金具なし
37,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634553DAC25X950-3-ZG553B1フランジ形金具なし
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634562DAC25X950-3-ZG553B2フランジ形金具なし
37,880
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634578DAC25X950-3-ZG553B3フランジ形金具なし
41,390
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634587DAC25X950-3-ZG553B4フランジ形金具なし
44,900
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634596DAC25X950-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634605DAC25X950-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,130
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634614DAC25X950-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,790
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634623DAC25X950-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634632DAC25X950-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
37,530
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634648DAC25X950-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,130
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634657DAC25X950-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,790
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634666DAC25X950-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634675DAC25X950-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
37,530
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634684DAC25X950-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
32,680
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634693DAC25X950-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
35,710
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634702DAC25X950-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
32,920
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71634718DAC25X950-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
35,950
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする