曜日別特売

スリムシリンダ DAC32X1000

スリムシリンダ DAC32X1000 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1000 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1000 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1000 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1000 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1000 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1000 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1000 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71635463DAC32X1000基本形金具なし
35,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635472DAC32X1000-1両フート形金具なし
35,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635488DAC32X1000-1-CS3MB1両フート形金具なし
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635497DAC32X1000-1-CS3MB2両フート形金具なし
41,760
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635506DAC32X1000-1-CS4MA1両フート形金具なし
38,360
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635515DAC32X1000-1-CS4MA2両フート形金具なし
41,020
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635524DAC32X1000-1-CS4MB1両フート形金具なし
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635533DAC32X1000-1-CS4MB2両フート形金具なし
41,760
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635542DAC32X1000-1-ZG530A1両フート形金具なし
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635558DAC32X1000-1-ZG530A2両フート形金具なし
41,760
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635567DAC32X1000-1-ZG530B1両フート形金具なし
39,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635576DAC32X1000-1-ZG530B2両フート形金具なし
42,480
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635585DAC32X1000-1-ZG553A1両フート形金具なし
38,850
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635594DAC32X1000-1-ZG553A2両フート形金具なし
42,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635603DAC32X1000-3フランジ形金具なし
35,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635612DAC32X1000-3-CS3MA1フランジ形金具なし
38,360
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635628DAC32X1000-3-CS3MA2フランジ形金具なし
41,020
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635637DAC32X1000-3-ZG530A1フランジ形金具なし
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635646DAC32X1000-3-ZG530A2フランジ形金具なし
41,760
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635655DAC32X1000-3-ZG530B1フランジ形金具なし
39,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635664DAC32X1000-3-ZG530B2フランジ形金具なし
42,480
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635673DAC32X1000-3-ZG530B3フランジ形金具なし
45,870
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635682DAC32X1000-3-ZG553A1フランジ形金具なし
38,850
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635698DAC32X1000-3-ZG553A2フランジ形金具なし
42,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635707DAC32X1000-3-ZG553B1フランジ形金具なし
39,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635716DAC32X1000-3-ZG553B2フランジ形金具なし
42,720
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635725DAC32X1000-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,550
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635734DAC32X1000-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,030
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635743DAC32X1000-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
45,510
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635752DAC32X1000-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635768DAC32X1000-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,580
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635777DAC32X1000-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
42,610
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635786DAC32X1000-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635795DAC32X1000-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,580
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635804DAC32X1000-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
42,610
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635813DAC32X1000-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
38,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635822DAC32X1000-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
40,660
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635838DAC32X1000-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
43,320
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635847DAC32X1000-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
40,660
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635856DAC32X1000-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
43,320
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635865DAC32X1000-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
41,030
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635874DAC32X1000-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
44,060
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635883DAC32X1000-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
41,390
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635892DAC32X1000-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
44,780
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635908DAC32X1000-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,580
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635917DAC32X1000-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
42,610
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635926DAC32X1000-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
45,640
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635935DAC32X1000-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,940
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635944DAC32X1000-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
43,330
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71635953DAC32X1000-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする