スリムシリンダ DAC32X1050

スリムシリンダ DAC32X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1050 - コガネイスリムシリンダ DAC32X1050 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71637633DAC32X1050基本形金具なし
37,270
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637642DAC32X1050-1両フート形金具なし
37,270
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637658DAC32X1050-1-CS3MB1両フート形金具なし
40,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637667DAC32X1050-1-CS3MB2両フート形金具なし
43,330
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637676DAC32X1050-1-CS4MA1両フート形金具なし
39,930
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637685DAC32X1050-1-CS4MA2両フート形金具なし
42,590
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637694DAC32X1050-1-CS4MB1両フート形金具なし
40,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637703DAC32X1050-1-CS4MB2両フート形金具なし
43,330
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637712DAC32X1050-1-ZG530A1両フート形金具なし
40,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637728DAC32X1050-1-ZG530A2両フート形金具なし
43,330
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637737DAC32X1050-1-ZG530B1両フート形金具なし
40,660
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637746DAC32X1050-1-ZG530B2両フート形金具なし
44,050
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637755DAC32X1050-1-ZG553A1両フート形金具なし
40,420
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637764DAC32X1050-1-ZG553A2両フート形金具なし
43,570
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637773DAC32X1050-3フランジ形金具なし
37,270
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
71637782DAC32X1050-3-CS3MA1フランジ形金具なし
39,930
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637798DAC32X1050-3-CS3MA2フランジ形金具なし
42,590
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637807DAC32X1050-3-ZG530A1フランジ形金具なし
40,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637816DAC32X1050-3-ZG530A2フランジ形金具なし
43,330
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637825DAC32X1050-3-ZG530B1フランジ形金具なし
40,660
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637834DAC32X1050-3-ZG530B2フランジ形金具なし
44,050
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637843DAC32X1050-3-ZG530B3フランジ形金具なし
47,440
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637852DAC32X1050-3-ZG553A1フランジ形金具なし
40,420
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637868DAC32X1050-3-ZG553A2フランジ形金具なし
43,570
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637877DAC32X1050-3-ZG553B1フランジ形金具なし
40,780
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637886DAC32X1050-3-ZG553B2フランジ形金具なし
44,290
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637895DAC32X1050-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
38,120
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637904DAC32X1050-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
42,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637913DAC32X1050-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
47,080
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637922DAC32X1050-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
40,780
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637938DAC32X1050-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,150
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637947DAC32X1050-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
44,180
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637956DAC32X1050-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
40,780
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637965DAC32X1050-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,150
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637974DAC32X1050-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
44,180
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637983DAC32X1050-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
39,570
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637992DAC32X1050-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
42,230
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638008DAC32X1050-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
44,890
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638017DAC32X1050-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
42,230
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638026DAC32X1050-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
44,890
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638035DAC32X1050-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
42,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638044DAC32X1050-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
45,630
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638053DAC32X1050-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
42,960
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
71638062DAC32X1050-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
46,350
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638078DAC32X1050-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,150
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638087DAC32X1050-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
44,180
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638096DAC32X1050-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
47,210
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638105DAC32X1050-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,510
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638114DAC32X1050-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
44,900
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638123DAC32X1050-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,270
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする