スリムシリンダ DAC32X125

スリムシリンダ DAC32X125 - コガネイスリムシリンダ DAC32X125 - コガネイスリムシリンダ DAC32X125 - コガネイスリムシリンダ DAC32X125 - コガネイスリムシリンダ DAC32X125 - コガネイスリムシリンダ DAC32X125 - コガネイスリムシリンダ DAC32X125 - コガネイスリムシリンダ DAC32X125 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71638726DAC32X125基本形金具なし
11,130
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
71638735DAC32X125-1両フート形金具なし
11,130
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638744DAC32X125-1-CS3MB1両フート形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638753DAC32X125-1-CS3MB2両フート形金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638762DAC32X125-1-CS4MA1両フート形金具なし
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638778DAC32X125-1-CS4MA2両フート形金具なし
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638787DAC32X125-1-CS4MB1両フート形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638796DAC32X125-1-CS4MB2両フート形金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638805DAC32X125-1-ZG530A1両フート形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638814DAC32X125-1-ZG530A2両フート形金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638823DAC32X125-1-ZG530B1両フート形金具なし
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638832DAC32X125-1-ZG530B2両フート形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638848DAC32X125-1-ZG553A1両フート形金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638857DAC32X125-1-ZG553A2両フート形金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638866DAC32X125-3フランジ形金具なし
11,130
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638875DAC32X125-3-CS3MA1フランジ形金具なし
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638884DAC32X125-3-CS3MA2フランジ形金具なし
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638893DAC32X125-3-ZG530A1フランジ形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638902DAC32X125-3-ZG530A2フランジ形金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638918DAC32X125-3-ZG530B1フランジ形金具なし
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638927DAC32X125-3-ZG530B2フランジ形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638936DAC32X125-3-ZG530B3フランジ形金具なし
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638945DAC32X125-3-ZG553A1フランジ形金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638954DAC32X125-3-ZG553A2フランジ形金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638963DAC32X125-3-ZG553B1フランジ形金具なし
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638972DAC32X125-3-ZG553B2フランジ形金具なし
18,150
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638988DAC32X125-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71638997DAC32X125-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639006DAC32X125-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639015DAC32X125-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639024DAC32X125-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639033DAC32X125-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639042DAC32X125-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639058DAC32X125-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639067DAC32X125-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639076DAC32X125-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639085DAC32X125-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,090
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639094DAC32X125-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,750
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639103DAC32X125-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,090
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639112DAC32X125-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,750
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639128DAC32X125-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639137DAC32X125-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,490
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639146DAC32X125-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639155DAC32X125-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
71639164DAC32X125-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639173DAC32X125-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
71639182DAC32X125-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
21,070
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639198DAC32X125-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639207DAC32X125-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639216DAC32X125-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,130
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする