曜日別特売

スリムシリンダ DAC32X200

スリムシリンダ DAC32X200 - コガネイスリムシリンダ DAC32X200 - コガネイスリムシリンダ DAC32X200 - コガネイスリムシリンダ DAC32X200 - コガネイスリムシリンダ DAC32X200 - コガネイスリムシリンダ DAC32X200 - コガネイスリムシリンダ DAC32X200 - コガネイスリムシリンダ DAC32X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71640905DAC32X200基本形金具なし
12,220
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71640914DAC32X200-1両フート形金具なし
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640923DAC32X200-1-CS3MB1両フート形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640932DAC32X200-1-CS3MB2両フート形金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640948DAC32X200-1-CS4MA1両フート形金具なし
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640957DAC32X200-1-CS4MA2両フート形金具なし
17,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640966DAC32X200-1-CS4MB1両フート形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640975DAC32X200-1-CS4MB2両フート形金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640984DAC32X200-1-ZG530A1両フート形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640993DAC32X200-1-ZG530A2両フート形金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
71641002DAC32X200-1-ZG530B1両フート形金具なし
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641018DAC32X200-1-ZG530B2両フート形金具なし
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641027DAC32X200-1-ZG553A1両フート形金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641036DAC32X200-1-ZG553A2両フート形金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641045DAC32X200-3フランジ形金具なし
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641054DAC32X200-3-CS3MA1フランジ形金具なし
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641063DAC32X200-3-CS3MA2フランジ形金具なし
17,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641072DAC32X200-3-ZG530A1フランジ形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641088DAC32X200-3-ZG530A2フランジ形金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641097DAC32X200-3-ZG530B1フランジ形金具なし
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641106DAC32X200-3-ZG530B2フランジ形金具なし
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641115DAC32X200-3-ZG530B3フランジ形金具なし
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641124DAC32X200-3-ZG553A1フランジ形金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641133DAC32X200-3-ZG553A2フランジ形金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641142DAC32X200-3-ZG553B1フランジ形金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641158DAC32X200-3-ZG553B2フランジ形金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641167DAC32X200-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641176DAC32X200-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641185DAC32X200-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,030
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641194DAC32X200-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641203DAC32X200-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641212DAC32X200-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641228DAC32X200-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641237DAC32X200-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641246DAC32X200-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641255DAC32X200-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641264DAC32X200-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641273DAC32X200-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641282DAC32X200-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641298DAC32X200-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641307DAC32X200-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641316DAC32X200-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,580
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641325DAC32X200-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641334DAC32X200-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641343DAC32X200-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641352DAC32X200-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641368DAC32X200-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,160
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641377DAC32X200-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641386DAC32X200-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71641395DAC32X200-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする