曜日別特売

スリムシリンダ DAC32X300

スリムシリンダ DAC32X300 - コガネイスリムシリンダ DAC32X300 - コガネイスリムシリンダ DAC32X300 - コガネイスリムシリンダ DAC32X300 - コガネイスリムシリンダ DAC32X300 - コガネイスリムシリンダ DAC32X300 - コガネイスリムシリンダ DAC32X300 - コガネイスリムシリンダ DAC32X300 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71644177DAC32X300基本形金具なし
13,670
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71644186DAC32X300-1両フート形金具なし
13,670
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644195DAC32X300-1-CS3MB1両フート形金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644204DAC32X300-1-CS3MB2両フート形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644213DAC32X300-1-CS4MA1両フート形金具なし
16,330
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644222DAC32X300-1-CS4MA2両フート形金具なし
18,990
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644238DAC32X300-1-CS4MB1両フート形金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644247DAC32X300-1-CS4MB2両フート形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644256DAC32X300-1-ZG530A1両フート形金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644265DAC32X300-1-ZG530A2両フート形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644274DAC32X300-1-ZG530B1両フート形金具なし
17,060
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644283DAC32X300-1-ZG530B2両フート形金具なし
20,450
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644292DAC32X300-1-ZG553A1両フート形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644308DAC32X300-1-ZG553A2両フート形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644317DAC32X300-3フランジ形金具なし
13,670
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644326DAC32X300-3-CS3MA1フランジ形金具なし
16,330
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644335DAC32X300-3-CS3MA2フランジ形金具なし
18,990
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644344DAC32X300-3-ZG530A1フランジ形金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644353DAC32X300-3-ZG530A2フランジ形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644362DAC32X300-3-ZG530B1フランジ形金具なし
17,060
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644378DAC32X300-3-ZG530B2フランジ形金具なし
20,450
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644387DAC32X300-3-ZG530B3フランジ形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71644396DAC32X300-3-ZG553A1フランジ形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644405DAC32X300-3-ZG553A2フランジ形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644414DAC32X300-3-ZG553B1フランジ形金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644423DAC32X300-3-ZG553B2フランジ形金具なし
20,690
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644432DAC32X300-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644448DAC32X300-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644457DAC32X300-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644466DAC32X300-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644475DAC32X300-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644484DAC32X300-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,580
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644493DAC32X300-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644502DAC32X300-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644518DAC32X300-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,580
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644527DAC32X300-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644536DAC32X300-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,630
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
71644545DAC32X300-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644554DAC32X300-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,630
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644563DAC32X300-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644572DAC32X300-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644588DAC32X300-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644597DAC32X300-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644606DAC32X300-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,750
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644615DAC32X300-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644624DAC32X300-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,580
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644633DAC32X300-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,610
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71644642DAC32X300-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644658DAC32X300-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71644667DAC32X300-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする