スリムシリンダ DAC32X350

スリムシリンダ DAC32X350 - コガネイスリムシリンダ DAC32X350 - コガネイスリムシリンダ DAC32X350 - コガネイスリムシリンダ DAC32X350 - コガネイスリムシリンダ DAC32X350 - コガネイスリムシリンダ DAC32X350 - コガネイスリムシリンダ DAC32X350 - コガネイスリムシリンダ DAC32X350 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71645263DAC32X350基本形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71645272DAC32X350-1両フート形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645288DAC32X350-1-CS3MB1両フート形金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645297DAC32X350-1-CS3MB2両フート形金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645306DAC32X350-1-CS4MA1両フート形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645315DAC32X350-1-CS4MA2両フート形金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645324DAC32X350-1-CS4MB1両フート形金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645333DAC32X350-1-CS4MB2両フート形金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645342DAC32X350-1-ZG530A1両フート形金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645358DAC32X350-1-ZG530A2両フート形金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645367DAC32X350-1-ZG530B1両フート形金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645376DAC32X350-1-ZG530B2両フート形金具なし
22,030
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645385DAC32X350-1-ZG553A1両フート形金具なし
18,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645394DAC32X350-1-ZG553A2両フート形金具なし
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645403DAC32X350-3フランジ形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645412DAC32X350-3-CS3MA1フランジ形金具なし
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645428DAC32X350-3-CS3MA2フランジ形金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645437DAC32X350-3-ZG530A1フランジ形金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645446DAC32X350-3-ZG530A2フランジ形金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645455DAC32X350-3-ZG530B1フランジ形金具なし
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645464DAC32X350-3-ZG530B2フランジ形金具なし
22,030
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645473DAC32X350-3-ZG530B3フランジ形金具なし
25,420
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645482DAC32X350-3-ZG553A1フランジ形金具なし
18,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645498DAC32X350-3-ZG553A2フランジ形金具なし
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645507DAC32X350-3-ZG553B1フランジ形金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645516DAC32X350-3-ZG553B2フランジ形金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645525DAC32X350-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645534DAC32X350-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,580
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645543DAC32X350-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,060
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645552DAC32X350-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645568DAC32X350-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645577DAC32X350-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,160
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645586DAC32X350-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645595DAC32X350-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645604DAC32X350-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,160
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645613DAC32X350-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645622DAC32X350-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645638DAC32X350-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645647DAC32X350-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645656DAC32X350-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645665DAC32X350-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,580
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645674DAC32X350-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
23,610
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645683DAC32X350-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645692DAC32X350-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,330
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645708DAC32X350-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645717DAC32X350-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,160
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645726DAC32X350-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,190
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645735DAC32X350-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,490
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
71645744DAC32X350-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,880
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71645753DAC32X350-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする