曜日別特売

スリムシリンダ DAC32X400

スリムシリンダ DAC32X400 - コガネイスリムシリンダ DAC32X400 - コガネイスリムシリンダ DAC32X400 - コガネイスリムシリンダ DAC32X400 - コガネイスリムシリンダ DAC32X400 - コガネイスリムシリンダ DAC32X400 - コガネイスリムシリンダ DAC32X400 - コガネイスリムシリンダ DAC32X400 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全109種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
109種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71646356DAC32X400基本形金具なし
16,820
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71646365DAC32X400-1両フート形金具なし
16,820
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646374DAC32X400-1-CS3MB1両フート形金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646383DAC32X400-1-CS3MB2両フート形金具なし
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646392DAC32X400-1-CS4MA1両フート形金具なし
19,480
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646408DAC32X400-1-CS4MA2両フート形金具なし
22,140
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646417DAC32X400-1-CS4MB1両フート形金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646426DAC32X400-1-CS4MB2両フート形金具なし
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646435DAC32X400-1-ZG530A1両フート形金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646444DAC32X400-1-ZG530A2両フート形金具なし
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646453DAC32X400-1-ZG530B1両フート形金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646462DAC32X400-1-ZG530B2両フート形金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71646478DAC32X400-1-ZG553A1両フート形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
71646487DAC32X400-1-ZG553A2両フート形金具なし
23,120
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646496DAC32X400-3フランジ形金具なし
16,820
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646505DAC32X400-3-CS3MA1フランジ形金具なし
19,480
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646514DAC32X400-3-CS3MA2フランジ形金具なし
22,140
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
71646523DAC32X400-3-ZG530A1フランジ形金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646532DAC32X400-3-ZG530A2フランジ形金具なし
22,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646548DAC32X400-3-ZG530B1フランジ形金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646557DAC32X400-3-ZG530B2フランジ形金具なし
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646566DAC32X400-3-ZG530B3フランジ形金具なし
26,990
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646575DAC32X400-3-ZG553A1フランジ形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646584DAC32X400-3-ZG553A2フランジ形金具なし
23,120
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646593DAC32X400-3-ZG553B1フランジ形金具なし
20,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646602DAC32X400-3-ZG553B2フランジ形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646618DAC32X400-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646627DAC32X400-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,150
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646636DAC32X400-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,630
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646645DAC32X400-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646654DAC32X400-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646663DAC32X400-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,730
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646672DAC32X400-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646688DAC32X400-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646697DAC32X400-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,730
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646706DAC32X400-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,120
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646715DAC32X400-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646724DAC32X400-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,440
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646733DAC32X400-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646742DAC32X400-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,440
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646758DAC32X400-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646767DAC32X400-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
25,180
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646776DAC32X400-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646785DAC32X400-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646794DAC32X400-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646803DAC32X400-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,730
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646812DAC32X400-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,760
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646828DAC32X400-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
21,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646837DAC32X400-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
24,450
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71646846DAC32X400-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする