スリムシリンダ DAC32X800

スリムシリンダ DAC32X800 - コガネイスリムシリンダ DAC32X800 - コガネイスリムシリンダ DAC32X800 - コガネイスリムシリンダ DAC32X800 - コガネイスリムシリンダ DAC32X800 - コガネイスリムシリンダ DAC32X800 - コガネイスリムシリンダ DAC32X800 - コガネイスリムシリンダ DAC32X800 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全109種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
109種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71657258DAC32X800基本形金具なし
29,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657267DAC32X800-1両フート形金具なし
29,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657276DAC32X800-1-CS3MB1両フート形金具なし
32,430
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657285DAC32X800-1-CS3MB2両フート形金具なし
35,460
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657294DAC32X800-1-CS4MA1両フート形金具なし
32,060
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657303DAC32X800-1-CS4MA2両フート形金具なし
34,720
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657312DAC32X800-1-CS4MB1両フート形金具なし
32,430
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657328DAC32X800-1-CS4MB2両フート形金具なし
35,460
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657337DAC32X800-1-ZG530A1両フート形金具なし
32,430
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657346DAC32X800-1-ZG530A2両フート形金具なし
35,460
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657355DAC32X800-1-ZG530B1両フート形金具なし
32,790
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657364DAC32X800-1-ZG530B2両フート形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657373DAC32X800-1-ZG553A1両フート形金具なし
32,550
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657382DAC32X800-1-ZG553A2両フート形金具なし
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657398DAC32X800-3フランジ形金具なし
29,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657407DAC32X800-3-CS3MA1フランジ形金具なし
32,060
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657416DAC32X800-3-CS3MA2フランジ形金具なし
34,720
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657425DAC32X800-3-ZG530A1フランジ形金具なし
32,430
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657434DAC32X800-3-ZG530A2フランジ形金具なし
35,460
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657443DAC32X800-3-ZG530B1フランジ形金具なし
32,790
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657452DAC32X800-3-ZG530B2フランジ形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657468DAC32X800-3-ZG530B3フランジ形金具なし
39,570
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657477DAC32X800-3-ZG553A1フランジ形金具なし
32,550
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657486DAC32X800-3-ZG553A2フランジ形金具なし
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657495DAC32X800-3-ZG553B1フランジ形金具なし
32,910
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657504DAC32X800-3-ZG553B2フランジ形金具なし
36,420
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657513DAC32X800-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
30,250
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657522DAC32X800-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657538DAC32X800-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657547DAC32X800-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
32,910
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657556DAC32X800-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
33,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657565DAC32X800-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657574DAC32X800-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
32,910
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657583DAC32X800-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
33,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657592DAC32X800-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657608DAC32X800-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
31,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657617DAC32X800-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
34,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657626DAC32X800-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
37,020
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657635DAC32X800-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
34,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657644DAC32X800-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
37,020
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657653DAC32X800-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657662DAC32X800-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
37,760
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657678DAC32X800-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
35,090
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657687DAC32X800-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
38,480
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657696DAC32X800-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
33,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657705DAC32X800-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657714DAC32X800-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,340
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657723DAC32X800-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
33,640
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657732DAC32X800-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
37,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71657748DAC32X800-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
33,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする