スリムシリンダ DAC32X850

スリムシリンダ DAC32X850 - コガネイスリムシリンダ DAC32X850 - コガネイスリムシリンダ DAC32X850 - コガネイスリムシリンダ DAC32X850 - コガネイスリムシリンダ DAC32X850 - コガネイスリムシリンダ DAC32X850 - コガネイスリムシリンダ DAC32X850 - コガネイスリムシリンダ DAC32X850 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71658344DAC32X850基本形金具なし
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658353DAC32X850-1両フート形金具なし
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658362DAC32X850-1-CS3MB1両フート形金具なし
34,010
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658378DAC32X850-1-CS3MB2両フート形金具なし
37,040
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658387DAC32X850-1-CS4MA1両フート形金具なし
33,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658396DAC32X850-1-CS4MA2両フート形金具なし
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658405DAC32X850-1-CS4MB1両フート形金具なし
34,010
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658414DAC32X850-1-CS4MB2両フート形金具なし
37,040
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658423DAC32X850-1-ZG530A1両フート形金具なし
34,010
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658432DAC32X850-1-ZG530A2両フート形金具なし
37,040
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658448DAC32X850-1-ZG530B1両フート形金具なし
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658457DAC32X850-1-ZG530B2両フート形金具なし
37,760
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658466DAC32X850-1-ZG553A1両フート形金具なし
34,130
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658475DAC32X850-1-ZG553A2両フート形金具なし
37,280
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658484DAC32X850-3フランジ形金具なし
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658493DAC32X850-3-CS3MA1フランジ形金具なし
33,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658502DAC32X850-3-CS3MA2フランジ形金具なし
36,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658518DAC32X850-3-ZG530A1フランジ形金具なし
34,010
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658527DAC32X850-3-ZG530A2フランジ形金具なし
37,040
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658536DAC32X850-3-ZG530B1フランジ形金具なし
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658545DAC32X850-3-ZG530B2フランジ形金具なし
37,760
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658554DAC32X850-3-ZG530B3フランジ形金具なし
41,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658563DAC32X850-3-ZG553A1フランジ形金具なし
34,130
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658572DAC32X850-3-ZG553A2フランジ形金具なし
37,280
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658588DAC32X850-3-ZG553B1フランジ形金具なし
34,490
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658597DAC32X850-3-ZG553B2フランジ形金具なし
38,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658606DAC32X850-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
31,830
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658615DAC32X850-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658624DAC32X850-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
40,790
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658633DAC32X850-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,490
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658642DAC32X850-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658658DAC32X850-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
37,890
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658667DAC32X850-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,490
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658676DAC32X850-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658685DAC32X850-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
37,890
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658694DAC32X850-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
33,280
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658703DAC32X850-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
35,940
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658712DAC32X850-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658728DAC32X850-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
35,940
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658737DAC32X850-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658746DAC32X850-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658755DAC32X850-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
39,340
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658764DAC32X850-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
36,670
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658773DAC32X850-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
40,060
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658782DAC32X850-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658798DAC32X850-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
37,890
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658807DAC32X850-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
40,920
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658816DAC32X850-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
35,220
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658825DAC32X850-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
38,610
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71658834DAC32X850-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする