曜日別特売

スリムシリンダ DAC32X950

スリムシリンダ DAC32X950 - コガネイスリムシリンダ DAC32X950 - コガネイスリムシリンダ DAC32X950 - コガネイスリムシリンダ DAC32X950 - コガネイスリムシリンダ DAC32X950 - コガネイスリムシリンダ DAC32X950 - コガネイスリムシリンダ DAC32X950 - コガネイスリムシリンダ DAC32X950 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71660523DAC32X950基本形金具なし
34,120
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660532DAC32X950-1両フート形金具なし
34,120
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660548DAC32X950-1-CS3MB1両フート形金具なし
37,150
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660557DAC32X950-1-CS3MB2両フート形金具なし
40,180
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660566DAC32X950-1-CS4MA1両フート形金具なし
36,780
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660575DAC32X950-1-CS4MA2両フート形金具なし
39,440
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660584DAC32X950-1-CS4MB1両フート形金具なし
37,150
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660593DAC32X950-1-CS4MB2両フート形金具なし
40,180
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660602DAC32X950-1-ZG530A1両フート形金具なし
37,150
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660618DAC32X950-1-ZG530A2両フート形金具なし
40,180
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660627DAC32X950-1-ZG530B1両フート形金具なし
37,510
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660636DAC32X950-1-ZG530B2両フート形金具なし
40,900
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660645DAC32X950-1-ZG553A1両フート形金具なし
37,270
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
71660654DAC32X950-1-ZG553A2両フート形金具なし
40,420
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660663DAC32X950-3フランジ形金具なし
34,120
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660672DAC32X950-3-CS3MA1フランジ形金具なし
36,780
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660688DAC32X950-3-CS3MA2フランジ形金具なし
39,440
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660697DAC32X950-3-ZG530A1フランジ形金具なし
37,150
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660706DAC32X950-3-ZG530A2フランジ形金具なし
40,180
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660715DAC32X950-3-ZG530B1フランジ形金具なし
37,510
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660724DAC32X950-3-ZG530B2フランジ形金具なし
40,900
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660733DAC32X950-3-ZG530B3フランジ形金具なし
44,290
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660742DAC32X950-3-ZG553A1フランジ形金具なし
37,270
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660758DAC32X950-3-ZG553A2フランジ形金具なし
40,420
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
71660767DAC32X950-3-ZG553B1フランジ形金具なし
37,630
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660776DAC32X950-3-ZG553B2フランジ形金具なし
41,140
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660785DAC32X950-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,970
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660794DAC32X950-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,450
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660803DAC32X950-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
43,930
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660812DAC32X950-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
37,630
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660828DAC32X950-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
38,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660837DAC32X950-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,030
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660846DAC32X950-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
37,630
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660855DAC32X950-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
38,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660864DAC32X950-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,030
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660873DAC32X950-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
36,420
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660882DAC32X950-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
39,080
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660898DAC32X950-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
41,740
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660907DAC32X950-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
39,080
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660916DAC32X950-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
41,740
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660925DAC32X950-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
39,450
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660934DAC32X950-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
42,480
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660943DAC32X950-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
39,810
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660952DAC32X950-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660968DAC32X950-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
38,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660977DAC32X950-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,030
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660986DAC32X950-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
44,060
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71660995DAC32X950-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
38,360
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71661004DAC32X950-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,750
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71661013DAC32X950-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
38,120
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする