曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X100

スリムシリンダ DAC40X100 - コガネイスリムシリンダ DAC40X100 - コガネイスリムシリンダ DAC40X100 - コガネイスリムシリンダ DAC40X100 - コガネイスリムシリンダ DAC40X100 - コガネイスリムシリンダ DAC40X100 - コガネイスリムシリンダ DAC40X100 - コガネイスリムシリンダ DAC40X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71662824DAC40X100-1両フート形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662833DAC40X100-1-CS3MA1両フート形金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662842DAC40X100-1-CS4MB1両フート形金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662858DAC40X100-1-CS4MB2両フート形金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662867DAC40X100-1-ZG530A1両フート形金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662876DAC40X100-1-ZG530A2両フート形金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662885DAC40X100-1-ZG530B1両フート形金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662894DAC40X100-1-ZG530B2両フート形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662903DAC40X100-3フランジ形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662912DAC40X100-3-CS3MA1フランジ形金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662928DAC40X100-3-CS3MA2フランジ形金具なし
18,510
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662937DAC40X100-3-CS3MB1フランジ形金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662946DAC40X100-3-CS3MB2フランジ形金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662955DAC40X100-3-CS4F1フランジ形金具なし
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662964DAC40X100-3-CS4F2フランジ形金具なし
22,150
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662973DAC40X100-3-CS4F3フランジ形金具なし
26,630
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662982DAC40X100-3-CS4F4フランジ形金具なし
31,110
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71662998DAC40X100-3-CS4MA1フランジ形金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663007DAC40X100-3-CS4MA2フランジ形金具なし
18,510
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663016DAC40X100-3-CS4MB1フランジ形金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663025DAC40X100-3-CS4MB2フランジ形金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663034DAC40X100-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
18,030
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663043DAC40X100-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
21,540
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663052DAC40X100-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,790
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663068DAC40X100-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663077DAC40X100-3-ZG530A1フランジ形金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663086DAC40X100-3-ZG530A2フランジ形金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663095DAC40X100-3-ZG530A3フランジ形金具なし
22,280
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663104DAC40X100-3-ZG530B1フランジ形金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663113DAC40X100-3-ZG530B2フランジ形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663122DAC40X100-3-ZG553B1フランジ形金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663138DAC40X100-3-ZG553B2フランジ形金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663147DAC40X100-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663156DAC40X100-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663165DAC40X100-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663174DAC40X100-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663183DAC40X100-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663192DAC40X100-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,070
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663208DAC40X100-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663217DAC40X100-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
18,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663226DAC40X100-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
21,430
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663235DAC40X100-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663244DAC40X100-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663253DAC40X100-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663262DAC40X100-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,270
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663278DAC40X100-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,930
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663287DAC40X100-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663296DAC40X100-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663305DAC40X100-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71663314DAC40X100-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする