曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X250

スリムシリンダ DAC40X250 - コガネイスリムシリンダ DAC40X250 - コガネイスリムシリンダ DAC40X250 - コガネイスリムシリンダ DAC40X250 - コガネイスリムシリンダ DAC40X250 - コガネイスリムシリンダ DAC40X250 - コガネイスリムシリンダ DAC40X250 - コガネイスリムシリンダ DAC40X250 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71668826DAC40X250基本形金具なし
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71668835DAC40X250-1両フート形金具なし
15,730
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668844DAC40X250-1-CS3MA1両フート形金具なし
18,390
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668853DAC40X250-1-CS4MB1両フート形金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668862DAC40X250-1-CS4MB2両フート形金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668878DAC40X250-1-ZG530A1両フート形金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668887DAC40X250-1-ZG530A2両フート形金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71668896DAC40X250-1-ZG530B1両フート形金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668905DAC40X250-1-ZG530B2両フート形金具なし
22,510
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668914DAC40X250-3フランジ形金具なし
15,730
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668923DAC40X250-3-CS3MA1フランジ形金具なし
18,390
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668932DAC40X250-3-CS3MA2フランジ形金具なし
21,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668948DAC40X250-3-CS3MB1フランジ形金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668957DAC40X250-3-CS3MB2フランジ形金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668966DAC40X250-3-CS4F1フランジ形金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668975DAC40X250-3-CS4F2フランジ形金具なし
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668984DAC40X250-3-CS4F3フランジ形金具なし
29,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71668993DAC40X250-3-CS4F4フランジ形金具なし
33,650
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669002DAC40X250-3-CS4MA1フランジ形金具なし
18,390
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669018DAC40X250-3-CS4MA2フランジ形金具なし
21,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669027DAC40X250-3-CS4MB1フランジ形金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
71669036DAC40X250-3-CS4MB2フランジ形金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669045DAC40X250-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669054DAC40X250-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
24,080
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669063DAC40X250-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669072DAC40X250-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669088DAC40X250-3-ZG530A1フランジ形金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669097DAC40X250-3-ZG530A2フランジ形金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669106DAC40X250-3-ZG530A3フランジ形金具なし
24,820
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669115DAC40X250-3-ZG530B1フランジ形金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669124DAC40X250-3-ZG530B2フランジ形金具なし
22,510
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669133DAC40X250-3-ZG553B1フランジ形金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
71669142DAC40X250-3-ZG553B2フランジ形金具なし
22,750
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669158DAC40X250-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669167DAC40X250-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669176DAC40X250-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
21,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669185DAC40X250-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669194DAC40X250-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
21,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669203DAC40X250-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,610
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669212DAC40X250-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,640
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669228DAC40X250-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669237DAC40X250-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
23,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669246DAC40X250-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,150
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669255DAC40X250-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669264DAC40X250-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669273DAC40X250-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669282DAC40X250-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669298DAC40X250-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669307DAC40X250-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71669316DAC40X250-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする