スリムシリンダ DAC40X300

スリムシリンダ DAC40X300 - コガネイスリムシリンダ DAC40X300 - コガネイスリムシリンダ DAC40X300 - コガネイスリムシリンダ DAC40X300 - コガネイスリムシリンダ DAC40X300 - コガネイスリムシリンダ DAC40X300 - コガネイスリムシリンダ DAC40X300 - コガネイスリムシリンダ DAC40X300 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71671215DAC40X300基本形金具なし
16,940
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71671224DAC40X300-1両フート形金具なし
16,940
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671233DAC40X300-1-CS3MA1両フート形金具なし
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671242DAC40X300-1-CS4MB1両フート形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671258DAC40X300-1-CS4MB2両フート形金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671267DAC40X300-1-ZG530A1両フート形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671276DAC40X300-1-ZG530A2両フート形金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671285DAC40X300-1-ZG530B1両フート形金具なし
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671294DAC40X300-1-ZG530B2両フート形金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671303DAC40X300-3フランジ形金具なし
16,940
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671312DAC40X300-3-CS3MA1フランジ形金具なし
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671328DAC40X300-3-CS3MA2フランジ形金具なし
22,260
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671337DAC40X300-3-CS3MB1フランジ形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671346DAC40X300-3-CS3MB2フランジ形金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671355DAC40X300-3-CS4F1フランジ形金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671364DAC40X300-3-CS4F2フランジ形金具なし
25,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671373DAC40X300-3-CS4F3フランジ形金具なし
30,380
26,386
29,025(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671382DAC40X300-3-CS4F4フランジ形金具なし
34,860
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671398DAC40X300-3-CS4MA1フランジ形金具なし
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671407DAC40X300-3-CS4MA2フランジ形金具なし
22,260
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671416DAC40X300-3-CS4MB1フランジ形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671425DAC40X300-3-CS4MB2フランジ形金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671434DAC40X300-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
21,780
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671443DAC40X300-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
25,290
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671452DAC40X300-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,540
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671468DAC40X300-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,570
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671477DAC40X300-3-ZG530A1フランジ形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671486DAC40X300-3-ZG530A2フランジ形金具なし
23,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671495DAC40X300-3-ZG530A3フランジ形金具なし
26,030
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671504DAC40X300-3-ZG530B1フランジ形金具なし
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671513DAC40X300-3-ZG530B2フランジ形金具なし
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671522DAC40X300-3-ZG553B1フランジ形金具なし
20,450
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671538DAC40X300-3-ZG553B2フランジ形金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671547DAC40X300-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,790
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671556DAC40X300-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,450
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671565DAC40X300-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,110
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671574DAC40X300-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,450
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
71671583DAC40X300-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,110
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671592DAC40X300-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671608DAC40X300-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,850
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671617DAC40X300-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671626DAC40X300-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
25,180
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671635DAC40X300-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671644DAC40X300-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671653DAC40X300-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671662DAC40X300-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671678DAC40X300-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,680
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671687DAC40X300-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
71671696DAC40X300-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71671705DAC40X300-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする