曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X400

スリムシリンダ DAC40X400 - コガネイスリムシリンダ DAC40X400 - コガネイスリムシリンダ DAC40X400 - コガネイスリムシリンダ DAC40X400 - コガネイスリムシリンダ DAC40X400 - コガネイスリムシリンダ DAC40X400 - コガネイスリムシリンダ DAC40X400 - コガネイスリムシリンダ DAC40X400 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71673613DAC40X400基本形金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71673622DAC40X400-1両フート形金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673638DAC40X400-1-CS3MA1両フート形金具なし
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673647DAC40X400-1-CS4MB1両フート形金具なし
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673656DAC40X400-1-CS4MB2両フート形金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673665DAC40X400-1-ZG530A1両フート形金具なし
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673674DAC40X400-1-ZG530A2両フート形金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673683DAC40X400-1-ZG530B1両フート形金具なし
22,750
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673692DAC40X400-1-ZG530B2両フート形金具なし
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673708DAC40X400-3フランジ形金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673717DAC40X400-3-CS3MA1フランジ形金具なし
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673726DAC40X400-3-CS3MA2フランジ形金具なし
24,680
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673735DAC40X400-3-CS3MB1フランジ形金具なし
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673744DAC40X400-3-CS3MB2フランジ形金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673753DAC40X400-3-CS4F1フランジ形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673762DAC40X400-3-CS4F2フランジ形金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673778DAC40X400-3-CS4F3フランジ形金具なし
32,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673787DAC40X400-3-CS4F4フランジ形金具なし
37,280
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673796DAC40X400-3-CS4MA1フランジ形金具なし
22,020
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673805DAC40X400-3-CS4MA2フランジ形金具なし
24,680
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673814DAC40X400-3-CS4MB1フランジ形金具なし
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673823DAC40X400-3-CS4MB2フランジ形金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673832DAC40X400-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673848DAC40X400-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
27,710
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673857DAC40X400-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673866DAC40X400-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,990
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673875DAC40X400-3-ZG530A1フランジ形金具なし
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673884DAC40X400-3-ZG530A2フランジ形金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673893DAC40X400-3-ZG530A3フランジ形金具なし
28,450
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673902DAC40X400-3-ZG530B1フランジ形金具なし
22,750
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673918DAC40X400-3-ZG530B2フランジ形金具なし
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673927DAC40X400-3-ZG553B1フランジ形金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673936DAC40X400-3-ZG553B2フランジ形金具なし
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673945DAC40X400-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
71673954DAC40X400-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673963DAC40X400-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673972DAC40X400-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673988DAC40X400-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71673997DAC40X400-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674006DAC40X400-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,270
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674015DAC40X400-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674024DAC40X400-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
27,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674033DAC40X400-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,780
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71674042DAC40X400-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674058DAC40X400-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674067DAC40X400-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,440
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674076DAC40X400-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
27,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674085DAC40X400-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674094DAC40X400-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674103DAC40X400-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする