スリムシリンダ DAC40X450

スリムシリンダ DAC40X450 - コガネイスリムシリンダ DAC40X450 - コガネイスリムシリンダ DAC40X450 - コガネイスリムシリンダ DAC40X450 - コガネイスリムシリンダ DAC40X450 - コガネイスリムシリンダ DAC40X450 - コガネイスリムシリンダ DAC40X450 - コガネイスリムシリンダ DAC40X450 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71674812DAC40X450基本形金具なし
21,180
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674828DAC40X450-1両フート形金具なし
21,180
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674837DAC40X450-1-CS3MA1両フート形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674846DAC40X450-1-CS4MB1両フート形金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674855DAC40X450-1-CS4MB2両フート形金具なし
27,240
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674864DAC40X450-1-ZG530A1両フート形金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674873DAC40X450-1-ZG530A2両フート形金具なし
27,240
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674882DAC40X450-1-ZG530B1両フート形金具なし
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
71674898DAC40X450-1-ZG530B2両フート形金具なし
27,960
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674907DAC40X450-3フランジ形金具なし
21,180
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674916DAC40X450-3-CS3MA1フランジ形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674925DAC40X450-3-CS3MA2フランジ形金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674934DAC40X450-3-CS3MB1フランジ形金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674943DAC40X450-3-CS3MB2フランジ形金具なし
27,240
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674952DAC40X450-3-CS4F1フランジ形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674968DAC40X450-3-CS4F2フランジ形金具なし
30,140
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674977DAC40X450-3-CS4F3フランジ形金具なし
34,620
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674986DAC40X450-3-CS4F4フランジ形金具なし
39,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71674995DAC40X450-3-CS4MA1フランジ形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675004DAC40X450-3-CS4MA2フランジ形金具なし
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675013DAC40X450-3-CS4MB1フランジ形金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675022DAC40X450-3-CS4MB2フランジ形金具なし
27,240
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675038DAC40X450-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
26,020
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675047DAC40X450-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
29,530
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
71675056DAC40X450-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675065DAC40X450-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,810
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675074DAC40X450-3-ZG530A1フランジ形金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675083DAC40X450-3-ZG530A2フランジ形金具なし
27,240
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675092DAC40X450-3-ZG530A3フランジ形金具なし
30,270
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675108DAC40X450-3-ZG530B1フランジ形金具なし
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675117DAC40X450-3-ZG530B2フランジ形金具なし
27,960
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675126DAC40X450-3-ZG553B1フランジ形金具なし
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675135DAC40X450-3-ZG553B2フランジ形金具なし
28,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675144DAC40X450-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,030
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675153DAC40X450-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675162DAC40X450-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675178DAC40X450-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675187DAC40X450-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675196DAC40X450-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,060
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675205DAC40X450-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,090
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675214DAC40X450-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675223DAC40X450-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
29,420
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675232DAC40X450-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675248DAC40X450-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
26,630
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675257DAC40X450-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
29,660
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675266DAC40X450-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
26,260
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675275DAC40X450-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
28,920
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675284DAC40X450-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
26,630
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675293DAC40X450-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
29,660
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71675302DAC40X450-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
26,630
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする