曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X50

スリムシリンダ DAC40X50 - コガネイスリムシリンダ DAC40X50 - コガネイスリムシリンダ DAC40X50 - コガネイスリムシリンダ DAC40X50 - コガネイスリムシリンダ DAC40X50 - コガネイスリムシリンダ DAC40X50 - コガネイスリムシリンダ DAC40X50 - コガネイスリムシリンダ DAC40X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全119種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
119種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71677226DAC40X50-1両フート形金具なし
12,460
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677235DAC40X50-1-CS3MA1両フート形金具なし
15,120
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677244DAC40X50-1-CS4MB1両フート形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677253DAC40X50-1-CS4MB2両フート形金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677262DAC40X50-1-ZG530A1両フート形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677278DAC40X50-1-ZG530A2両フート形金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677287DAC40X50-1-ZG530B1両フート形金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677296DAC40X50-1-ZG530B2両フート形金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677305DAC40X50-3フランジ形金具なし
12,460
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677314DAC40X50-3-CS3MA1フランジ形金具なし
15,120
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677323DAC40X50-3-CS3MA2フランジ形金具なし
17,780
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677332DAC40X50-3-CS3MB1フランジ形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677348DAC40X50-3-CS3MB2フランジ形金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677357DAC40X50-3-CS4F1フランジ形金具なし
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677366DAC40X50-3-CS4F2フランジ形金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677375DAC40X50-3-CS4F3フランジ形金具なし
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677384DAC40X50-3-CS4F4フランジ形金具なし
30,380
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677393DAC40X50-3-CS4MA1フランジ形金具なし
15,120
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677402DAC40X50-3-CS4MA2フランジ形金具なし
17,780
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677418DAC40X50-3-CS4MB1フランジ形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677427DAC40X50-3-CS4MB2フランジ形金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677436DAC40X50-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
17,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677445DAC40X50-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677454DAC40X50-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,060
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677463DAC40X50-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677472DAC40X50-3-ZG530A1フランジ形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677488DAC40X50-3-ZG530A2フランジ形金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677497DAC40X50-3-ZG530A3フランジ形金具なし
21,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677506DAC40X50-3-ZG530B1フランジ形金具なし
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677515DAC40X50-3-ZG530B2フランジ形金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677524DAC40X50-3-ZG553B1フランジ形金具なし
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677533DAC40X50-3-ZG553B2フランジ形金具なし
19,480
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677542DAC40X50-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677558DAC40X50-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677567DAC40X50-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,630
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677576DAC40X50-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,970
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677585DAC40X50-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,630
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677594DAC40X50-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677603DAC40X50-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,370
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677612DAC40X50-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677628DAC40X50-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677637DAC40X50-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677646DAC40X50-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677655DAC40X50-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677664DAC40X50-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677673DAC40X50-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677682DAC40X50-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
71677698DAC40X50-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677707DAC40X50-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71677716DAC40X50-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする