曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X550

スリムシリンダ DAC40X550 - コガネイスリムシリンダ DAC40X550 - コガネイスリムシリンダ DAC40X550 - コガネイスリムシリンダ DAC40X550 - コガネイスリムシリンダ DAC40X550 - コガネイスリムシリンダ DAC40X550 - コガネイスリムシリンダ DAC40X550 - コガネイスリムシリンダ DAC40X550 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71678416DAC40X550基本形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678425DAC40X550-1両フート形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678434DAC40X550-1-CS3MA1両フート形金具なし
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678443DAC40X550-1-CS4MB1両フート形金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678452DAC40X550-1-CS4MB2両フート形金具なし
30,870
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678468DAC40X550-1-ZG530A1両フート形金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678477DAC40X550-1-ZG530A2両フート形金具なし
30,870
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678486DAC40X550-1-ZG530B1両フート形金具なし
28,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678495DAC40X550-1-ZG530B2両フート形金具なし
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678504DAC40X550-3フランジ形金具なし
24,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678513DAC40X550-3-CS3MA1フランジ形金具なし
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678522DAC40X550-3-CS3MA2フランジ形金具なし
30,130
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
71678538DAC40X550-3-CS3MB1フランジ形金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678547DAC40X550-3-CS3MB2フランジ形金具なし
30,870
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678556DAC40X550-3-CS4F1フランジ形金具なし
29,290
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678565DAC40X550-3-CS4F2フランジ形金具なし
33,770
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678574DAC40X550-3-CS4F3フランジ形金具なし
38,250
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678583DAC40X550-3-CS4F4フランジ形金具なし
42,730
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678592DAC40X550-3-CS4MA1フランジ形金具なし
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678608DAC40X550-3-CS4MA2フランジ形金具なし
30,130
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678617DAC40X550-3-CS4MB1フランジ形金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678626DAC40X550-3-CS4MB2フランジ形金具なし
30,870
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678635DAC40X550-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
29,650
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678644DAC40X550-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
33,160
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678653DAC40X550-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,410
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678662DAC40X550-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,440
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678678DAC40X550-3-ZG530A1フランジ形金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678687DAC40X550-3-ZG530A2フランジ形金具なし
30,870
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678696DAC40X550-3-ZG530A3フランジ形金具なし
33,900
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678705DAC40X550-3-ZG530B1フランジ形金具なし
28,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678714DAC40X550-3-ZG530B2フランジ形金具なし
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678723DAC40X550-3-ZG553B1フランジ形金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678732DAC40X550-3-ZG553B2フランジ形金具なし
31,830
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678748DAC40X550-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,660
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678757DAC40X550-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678766DAC40X550-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678775DAC40X550-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678784DAC40X550-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678793DAC40X550-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,690
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678802DAC40X550-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
31,720
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678818DAC40X550-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
30,020
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678827DAC40X550-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
33,050
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678836DAC40X550-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678845DAC40X550-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
30,260
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678854DAC40X550-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
33,290
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678863DAC40X550-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
29,890
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678872DAC40X550-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
32,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678888DAC40X550-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
30,260
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678897DAC40X550-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
33,290
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71678906DAC40X550-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
30,260
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする