曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X700

スリムシリンダ DAC40X700 - コガネイスリムシリンダ DAC40X700 - コガネイスリムシリンダ DAC40X700 - コガネイスリムシリンダ DAC40X700 - コガネイスリムシリンダ DAC40X700 - コガネイスリムシリンダ DAC40X700 - コガネイスリムシリンダ DAC40X700 - コガネイスリムシリンダ DAC40X700 - コガネイ
ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/8クッション可変式(ストローク12mm)仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71682013DAC40X70040700基本形金具なし
30,250
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682022DAC40X700-140700両フート形金具なし
30,250
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682038DAC40X700-1-CS3MA140700両フート形金具なし
32,910
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682047DAC40X700-1-CS4MB140700両フート形金具なし
33,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682056DAC40X700-1-CS4MB240700両フート形金具なし
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682065DAC40X700-1-ZG530A140700両フート形金具なし
33,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682074DAC40X700-1-ZG530A240700両フート形金具なし
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
71682083DAC40X700-1-ZG530B140700両フート形金具なし
33,640
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682092DAC40X700-1-ZG530B240700両フート形金具なし
37,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682108DAC40X700-340700フランジ形金具なし
30,250
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682117DAC40X700-3-CS3MA140700フランジ形金具なし
32,910
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682126DAC40X700-3-CS3MA240700フランジ形金具なし
35,570
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
71682135DAC40X700-3-CS3MB140700フランジ形金具なし
33,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682144DAC40X700-3-CS3MB240700フランジ形金具なし
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682153DAC40X700-3-CS4F140700フランジ形金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682162DAC40X700-3-CS4F240700フランジ形金具なし
39,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682178DAC40X700-3-CS4F340700フランジ形金具なし
43,690
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682187DAC40X700-3-CS4F440700フランジ形金具なし
48,170
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682196DAC40X700-3-CS4MA140700フランジ形金具なし
32,910
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682205DAC40X700-3-CS4MA240700フランジ形金具なし
35,570
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682214DAC40X700-3-CS4MB140700フランジ形金具なし
33,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682223DAC40X700-3-CS4MB240700フランジ形金具なし
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682232DAC40X700-3-I-ZG553B140700フランジ形I形ナックル付
35,090
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682248DAC40X700-3-I-ZG553B240700フランジ形I形ナックル付
38,600
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682257DAC40X700-3-Y-CS4MB140700フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,850
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682266DAC40X700-3-Y-CS4MB240700フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,880
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682275DAC40X700-3-ZG530A140700フランジ形金具なし
33,280
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682284DAC40X700-3-ZG530A240700フランジ形金具なし
36,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682293DAC40X700-3-ZG530A340700フランジ形金具なし
39,340
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682302DAC40X700-3-ZG530B140700フランジ形金具なし
33,640
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682318DAC40X700-3-ZG530B240700フランジ形金具なし
37,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682327DAC40X700-3-ZG553B140700フランジ形金具なし
33,760
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682336DAC40X700-3-ZG553B240700フランジ形金具なし
37,270
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682345DAC40X700-8E40700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682354DAC40X700-8E-CS3MA140700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
33,760
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682363DAC40X700-8E-CS3MA240700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,420
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682372DAC40X700-8E-CS4MA140700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
33,760
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682388DAC40X700-8E-CS4MA240700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,420
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682397DAC40X700-8E-CS4MB140700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
34,130
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682406DAC40X700-8E-CS4MB240700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
37,160
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682415DAC40X700-8E-I-ZG530A140700アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
35,460
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682424DAC40X700-8E-I-ZG530A240700アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
38,490
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682433DAC40X700-8E-Y40700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
32,670
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682442DAC40X700-8E-Y-CS3MB140700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682458DAC40X700-8E-Y-CS3MB240700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682467DAC40X700-8E-Y-CS4MA140700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
35,330
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682476DAC40X700-8E-Y-CS4MA240700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
37,990
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682485DAC40X700-8E-Y-CS4MB140700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682494DAC40X700-8E-Y-CS4MB240700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71682503DAC40X700-8E-Y-ZG530A140700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする