スリムシリンダ DAC40X75

スリムシリンダ DAC40X75 - コガネイ
(1件のレビュー)
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71683212DAC40X75
12,830
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71683212
2020-12-04
用途: 機械のメンテナンス時

納期はかかりますが、機械メーカー経由で取り寄せた場合とでは大幅に単価が異なるのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする