曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X750

スリムシリンダ DAC40X750 - コガネイスリムシリンダ DAC40X750 - コガネイスリムシリンダ DAC40X750 - コガネイスリムシリンダ DAC40X750 - コガネイスリムシリンダ DAC40X750 - コガネイスリムシリンダ DAC40X750 - コガネイスリムシリンダ DAC40X750 - コガネイスリムシリンダ DAC40X750 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全120種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
120種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71683228DAC40X750基本形金具なし
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683237DAC40X750-1両フート形金具なし
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683246DAC40X750-1-CS3MA1両フート形金具なし
34,730
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683255DAC40X750-1-CS4MB1両フート形金具なし
35,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683264DAC40X750-1-CS4MB2両フート形金具なし
38,130
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683273DAC40X750-1-ZG530A1両フート形金具なし
35,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683282DAC40X750-1-ZG530A2両フート形金具なし
38,130
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683298DAC40X750-1-ZG530B1両フート形金具なし
35,460
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683307DAC40X750-1-ZG530B2両フート形金具なし
38,850
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683316DAC40X750-3フランジ形金具なし
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683325DAC40X750-3-CS3MA1フランジ形金具なし
34,730
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683334DAC40X750-3-CS3MA2フランジ形金具なし
37,390
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683343DAC40X750-3-CS3MB1フランジ形金具なし
35,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683352DAC40X750-3-CS3MB2フランジ形金具なし
38,130
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683368DAC40X750-3-CS4F1フランジ形金具なし
36,550
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683377DAC40X750-3-CS4F2フランジ形金具なし
41,030
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683386DAC40X750-3-CS4F3フランジ形金具なし
45,510
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683395DAC40X750-3-CS4F4フランジ形金具なし
49,990
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683404DAC40X750-3-CS4MA1フランジ形金具なし
34,730
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683413DAC40X750-3-CS4MA2フランジ形金具なし
37,390
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683422DAC40X750-3-CS4MB1フランジ形金具なし
35,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683438DAC40X750-3-CS4MB2フランジ形金具なし
38,130
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683447DAC40X750-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
36,910
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683456DAC40X750-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
40,420
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683465DAC40X750-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,670
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683474DAC40X750-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683483DAC40X750-3-ZG530A1フランジ形金具なし
35,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683492DAC40X750-3-ZG530A2フランジ形金具なし
38,130
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683508DAC40X750-3-ZG530A3フランジ形金具なし
41,160
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683517DAC40X750-3-ZG530B1フランジ形金具なし
35,460
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
71683526DAC40X750-3-ZG530B2フランジ形金具なし
38,850
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683535DAC40X750-3-ZG553B1フランジ形金具なし
35,580
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
71683544DAC40X750-3-ZG553B2フランジ形金具なし
39,090
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683553DAC40X750-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
32,920
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683562DAC40X750-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
35,580
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683578DAC40X750-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
38,240
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683587DAC40X750-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
35,580
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683596DAC40X750-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
38,240
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683605DAC40X750-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
35,950
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683614DAC40X750-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
38,980
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683623DAC40X750-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
37,280
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683632DAC40X750-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
40,310
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683648DAC40X750-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
34,490
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683657DAC40X750-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
37,520
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683666DAC40X750-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
40,550
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683675DAC40X750-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
37,150
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683684DAC40X750-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
39,810
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683693DAC40X750-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
37,520
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683702DAC40X750-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
40,550
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71683718DAC40X750-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
37,520
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする