スリムシリンダ DAC40X75

スリムシリンダ DAC40X75 - コガネイスリムシリンダ DAC40X75 - コガネイスリムシリンダ DAC40X75 - コガネイスリムシリンダ DAC40X75 - コガネイスリムシリンダ DAC40X75 - コガネイスリムシリンダ DAC40X75 - コガネイスリムシリンダ DAC40X75 - コガネイスリムシリンダ DAC40X75 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全119種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
119種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71684427DAC40X75-1両フート形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
71684436DAC40X75-1-CS3MA1両フート形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684445DAC40X75-1-CS4MB1両フート形金具なし
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684454DAC40X75-1-CS4MB2両フート形金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684463DAC40X75-1-ZG530A1両フート形金具なし
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684472DAC40X75-1-ZG530A2両フート形金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684488DAC40X75-1-ZG530B1両フート形金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684497DAC40X75-1-ZG530B2両フート形金具なし
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684506DAC40X75-3フランジ形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684515DAC40X75-3-CS3MA1フランジ形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684524DAC40X75-3-CS3MA2フランジ形金具なし
18,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684533DAC40X75-3-CS3MB1フランジ形金具なし
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684542DAC40X75-3-CS3MB2フランジ形金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684558DAC40X75-3-CS4F1フランジ形金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684567DAC40X75-3-CS4F2フランジ形金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684576DAC40X75-3-CS4F3フランジ形金具なし
26,270
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684585DAC40X75-3-CS4F4フランジ形金具なし
30,750
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684594DAC40X75-3-CS4MA1フランジ形金具なし
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684603DAC40X75-3-CS4MA2フランジ形金具なし
18,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684612DAC40X75-3-CS4MB1フランジ形金具なし
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684628DAC40X75-3-CS4MB2フランジ形金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684637DAC40X75-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
17,670
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684646DAC40X75-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684655DAC40X75-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684664DAC40X75-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684673DAC40X75-3-ZG530A1フランジ形金具なし
15,860
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684682DAC40X75-3-ZG530A2フランジ形金具なし
18,890
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684698DAC40X75-3-ZG530A3フランジ形金具なし
21,920
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684707DAC40X75-3-ZG530B1フランジ形金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684716DAC40X75-3-ZG530B2フランジ形金具なし
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684725DAC40X75-3-ZG553B1フランジ形金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684734DAC40X75-3-ZG553B2フランジ形金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684743DAC40X75-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684752DAC40X75-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684768DAC40X75-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684777DAC40X75-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684786DAC40X75-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684795DAC40X75-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,710
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684804DAC40X75-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,740
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684813DAC40X75-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
18,040
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684822DAC40X75-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
21,070
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684838DAC40X75-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684847DAC40X75-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684856DAC40X75-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684865DAC40X75-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684874DAC40X75-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684883DAC40X75-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684892DAC40X75-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71684908DAC40X75-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
71684917DAC40X75-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする