曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X850

スリムシリンダ DAC40X850 - コガネイスリムシリンダ DAC40X850 - コガネイスリムシリンダ DAC40X850 - コガネイスリムシリンダ DAC40X850 - コガネイスリムシリンダ DAC40X850 - コガネイスリムシリンダ DAC40X850 - コガネイスリムシリンダ DAC40X850 - コガネイスリムシリンダ DAC40X850 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71686816DAC40X850基本形金具なし
35,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686825DAC40X850-1両フート形金具なし
35,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
71686834DAC40X850-1-CS3MA1両フート形金具なし
38,360
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686843DAC40X850-1-CS4MB1両フート形金具なし
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686852DAC40X850-1-CS4MB2両フート形金具なし
41,760
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686868DAC40X850-1-ZG530A1両フート形金具なし
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686877DAC40X850-1-ZG530A2両フート形金具なし
41,760
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686886DAC40X850-1-ZG530B1両フート形金具なし
39,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686895DAC40X850-1-ZG530B2両フート形金具なし
42,480
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686904DAC40X850-3フランジ形金具なし
35,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686913DAC40X850-3-CS3MA1フランジ形金具なし
38,360
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686922DAC40X850-3-CS3MA2フランジ形金具なし
41,020
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686938DAC40X850-3-CS3MB1フランジ形金具なし
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686947DAC40X850-3-CS3MB2フランジ形金具なし
41,760
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686956DAC40X850-3-CS4F1フランジ形金具なし
40,180
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686965DAC40X850-3-CS4F2フランジ形金具なし
44,660
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686974DAC40X850-3-CS4F3フランジ形金具なし
49,140
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71686983DAC40X850-3-CS4F4フランジ形金具なし
53,620
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
71686992DAC40X850-3-CS4MA1フランジ形金具なし
38,360
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687008DAC40X850-3-CS4MA2フランジ形金具なし
41,020
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687017DAC40X850-3-CS4MB1フランジ形金具なし
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687026DAC40X850-3-CS4MB2フランジ形金具なし
41,760
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687035DAC40X850-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
40,540
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687044DAC40X850-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
44,050
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687053DAC40X850-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687062DAC40X850-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,330
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687078DAC40X850-3-ZG530A1フランジ形金具なし
38,730
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687087DAC40X850-3-ZG530A2フランジ形金具なし
41,760
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687096DAC40X850-3-ZG530A3フランジ形金具なし
44,790
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687105DAC40X850-3-ZG530B1フランジ形金具なし
39,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687114DAC40X850-3-ZG530B2フランジ形金具なし
42,480
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687123DAC40X850-3-ZG553B1フランジ形金具なし
39,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687132DAC40X850-3-ZG553B2フランジ形金具なし
42,720
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687148DAC40X850-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
36,550
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687157DAC40X850-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687166DAC40X850-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,870
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687175DAC40X850-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687184DAC40X850-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
41,870
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687193DAC40X850-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
39,580
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687202DAC40X850-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
42,610
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687218DAC40X850-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
40,910
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687227DAC40X850-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
43,940
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687236DAC40X850-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
38,120
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687245DAC40X850-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
41,150
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687254DAC40X850-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
44,180
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687263DAC40X850-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
40,780
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687272DAC40X850-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
43,440
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687288DAC40X850-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
41,150
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687297DAC40X850-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
44,180
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71687306DAC40X850-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
41,150
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする