曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X950

スリムシリンダ DAC40X950 - コガネイスリムシリンダ DAC40X950 - コガネイスリムシリンダ DAC40X950 - コガネイスリムシリンダ DAC40X950 - コガネイスリムシリンダ DAC40X950 - コガネイスリムシリンダ DAC40X950 - コガネイスリムシリンダ DAC40X950 - コガネイスリムシリンダ DAC40X950 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
全120種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
120種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689214DAC40X950基本形金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689223DAC40X950-1両フート形金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689232DAC40X950-1-CS3MA1両フート形金具なし
41,990
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689248DAC40X950-1-CS4MB1両フート形金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689257DAC40X950-1-CS4MB2両フート形金具なし
45,390
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689266DAC40X950-1-ZG530A1両フート形金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689275DAC40X950-1-ZG530A2両フート形金具なし
45,390
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689284DAC40X950-1-ZG530B1両フート形金具なし
42,720
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689293DAC40X950-1-ZG530B2両フート形金具なし
46,110
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689302DAC40X950-3フランジ形金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689318DAC40X950-3-CS3MA1フランジ形金具なし
41,990
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689327DAC40X950-3-CS3MA2フランジ形金具なし
44,650
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689336DAC40X950-3-CS3MB1フランジ形金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689345DAC40X950-3-CS3MB2フランジ形金具なし
45,390
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689354DAC40X950-3-CS4F1フランジ形金具なし
43,810
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689363DAC40X950-3-CS4F2フランジ形金具なし
48,290
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689372DAC40X950-3-CS4F3フランジ形金具なし
52,770
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689388DAC40X950-3-CS4F4フランジ形金具なし
57,250
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689397DAC40X950-3-CS4MA1フランジ形金具なし
41,990
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689406DAC40X950-3-CS4MA2フランジ形金具なし
44,650
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689415DAC40X950-3-CS4MB1フランジ形金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689424DAC40X950-3-CS4MB2フランジ形金具なし
45,390
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689433DAC40X950-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
44,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689442DAC40X950-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
47,680
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689458DAC40X950-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,930
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
71689467DAC40X950-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,960
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689476DAC40X950-3-ZG530A1フランジ形金具なし
42,360
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689485DAC40X950-3-ZG530A2フランジ形金具なし
45,390
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689494DAC40X950-3-ZG530A3フランジ形金具なし
48,420
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689503DAC40X950-3-ZG530B1フランジ形金具なし
42,720
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689512DAC40X950-3-ZG530B2フランジ形金具なし
46,110
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689528DAC40X950-3-ZG553B1フランジ形金具なし
42,840
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689537DAC40X950-3-ZG553B2フランジ形金具なし
46,350
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689546DAC40X950-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
40,180
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689555DAC40X950-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
42,840
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689564DAC40X950-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
45,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689573DAC40X950-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
42,840
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689582DAC40X950-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
45,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689598DAC40X950-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
43,210
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689607DAC40X950-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
46,240
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689616DAC40X950-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
44,540
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689625DAC40X950-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
47,570
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689634DAC40X950-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
41,750
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689643DAC40X950-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
44,780
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689652DAC40X950-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
47,810
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689668DAC40X950-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
44,410
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689677DAC40X950-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
47,070
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689686DAC40X950-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
44,780
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689695DAC40X950-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
47,810
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71689704DAC40X950-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
44,780
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする