曜日別特売

スリムシリンダ DACJ25

スリムシリンダ DACJ25 - コガネイスリムシリンダ DACJ25 - コガネイスリムシリンダ DACJ25 - コガネイスリムシリンダ DACJ25 - コガネイスリムシリンダ DACJ25 - コガネイスリムシリンダ DACJ25 - コガネイスリムシリンダ DACJ25 - コガネイスリムシリンダ DACJ25 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71690413DACJ25X100-8E100アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,040
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690422DACJ25X100-8E-CS4MB1100アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,070
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690438DACJ25X100-8E-ZG553A1100アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,190
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690447DACJ25X100-Y-ZG530A1100基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
19,910
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690456DACJ25X100-Y-ZG530A2100基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,940
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690465DACJ25X100-Y-ZG530B1100基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,270
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690474DACJ25X100-Y-ZG530B2100基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,660
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690483DACJ25X100-ZG530A1100基本形金具なし
18,460
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690492DACJ25X100-ZG530A2100基本形金具なし
21,490
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690508DACJ25X125-8E125アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690517DACJ25X125-8E-CS4MB1125アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690526DACJ25X125-8E-ZG553A1125アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690535DACJ25X125-Y-ZG530A1125基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,690
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690544DACJ25X125-Y-ZG530A2125基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690553DACJ25X125-Y-ZG530B1125基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690562DACJ25X125-Y-ZG530B2125基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,440
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690578DACJ25X125-ZG530A1125基本形金具なし
19,240
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690587DACJ25X125-ZG530A2125基本形金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690596DACJ25X150-8E150アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,620
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690605DACJ25X150-8E-CS4MB1150アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,650
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690614DACJ25X150-8E-ZG553A1150アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,770
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690623DACJ25X150-Y-ZG530A1150基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,490
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690632DACJ25X150-Y-ZG530A2150基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,520
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690648DACJ25X150-Y-ZG530B1150基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,850
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690657DACJ25X150-Y-ZG530B2150基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,240
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690666DACJ25X150-ZG530A1150基本形金具なし
20,040
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690675DACJ25X150-ZG530A2150基本形金具なし
23,070
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690684DACJ25X200-8E200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,190
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690693DACJ25X200-8E-CS4MB1200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,220
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690702DACJ25X200-8E-ZG553A1200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,340
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690718DACJ25X200-Y-ZG530A1200基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,060
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690727DACJ25X200-Y-ZG530A2200基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,090
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690736DACJ25X200-Y-ZG530B1200基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,420
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690745DACJ25X200-Y-ZG530B2200基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,810
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690754DACJ25X200-ZG530A1200基本形金具なし
21,610
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690763DACJ25X200-ZG530A2200基本形金具なし
24,640
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690772DACJ25X250-8E250アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690788DACJ25X250-8E-CS4MB1250アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690797DACJ25X250-8E-ZG553A1250アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690806DACJ25X250-Y-ZG530A1250基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690815DACJ25X250-Y-ZG530A2250基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,230
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690824DACJ25X250-Y-ZG530B1250基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,560
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690833DACJ25X250-Y-ZG530B2250基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,950
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690842DACJ25X250-ZG530A1250基本形金具なし
22,750
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690858DACJ25X250-ZG530A2250基本形金具なし
25,780
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690867DACJ25X25-8E25アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690876DACJ25X25-8E-CS4MB125アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,070
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690885DACJ25X25-8E-ZG553A125アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690894DACJ25X25-Y-ZG530A125基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71690903DACJ25X25-Y-ZG530A225基本形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする