スリムシリンダ DAD20

スリムシリンダ DAD20 - コガネイスリムシリンダ DAD20 - コガネイスリムシリンダ DAD20 - コガネイスリムシリンダ DAD20 - コガネイスリムシリンダ DAD20 - コガネイスリムシリンダ DAD20 - コガネイスリムシリンダ DAD20 - コガネイスリムシリンダ DAD20 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71693685DAD20X100-1100フート形
7,080
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
71693694DAD20X100-1-ZG530A1100フート形
10,110
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693703DAD20X100-1-ZG530B1100フート形
10,470
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693712DAD20X100-1-ZG530B2100フート形
13,860
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693728DAD20X100-3-ZG530A1100フランジ形
10,110
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693737DAD20X100-3-ZG530A2100フランジ形
13,140
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693746DAD20X100-CS3MB1100基本形
10,110
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693755DAD20X100-CS3MB2100基本形
13,140
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693764DAD20X100-ZG530A1100基本形
10,110
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693773DAD20X100-ZG530B1100基本形
10,470
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693782DAD20X100-ZG530B2100基本形
13,860
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693798DAD20X125-1125フート形
7,550
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693807DAD20X125-1-ZG530A1125フート形
10,580
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693816DAD20X125-1-ZG530B1125フート形
10,940
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693825DAD20X125-1-ZG530B2125フート形
14,330
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693834DAD20X125-3-ZG530A1125フランジ形
10,580
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693843DAD20X125-3-ZG530A2125フランジ形
13,610
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693852DAD20X125-CS3MB1125基本形
10,580
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693868DAD20X125-CS3MB2125基本形
13,610
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693877DAD20X125-ZG530A1125基本形
10,580
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693886DAD20X125-ZG530B1125基本形
10,940
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693895DAD20X125-ZG530B2125基本形
14,330
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693904DAD20X150-1150フート形
8,020
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693913DAD20X150-1-ZG530A1150フート形
11,050
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
71693922DAD20X150-1-ZG530B1150フート形
11,410
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693938DAD20X150-1-ZG530B2150フート形
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693947DAD20X150-3-ZG530A1150フランジ形
11,050
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693956DAD20X150-3-ZG530A2150フランジ形
14,080
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693965DAD20X150-CS3MB1150基本形
11,050
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693974DAD20X150-CS3MB2150基本形
14,080
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693983DAD20X150-ZG530A1150基本形
11,050
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71693992DAD20X150-ZG530B1150基本形
11,410
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694008DAD20X150-ZG530B2150基本形
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694017DAD20X200-1200フート形
8,970
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694026DAD20X200-1-ZG530A1200フート形
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694035DAD20X200-1-ZG530B1200フート形
12,360
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694044DAD20X200-1-ZG530B2200フート形
15,750
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694053DAD20X200-3-ZG530A1200フランジ形
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694062DAD20X200-3-ZG530A2200フランジ形
15,030
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694078DAD20X200-CS3MB1200基本形
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694087DAD20X200-CS3MB2200基本形
15,030
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694096DAD20X200-ZG530A1200基本形
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694105DAD20X200-ZG530B1200基本形
12,360
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694114DAD20X200-ZG530B2200基本形
15,750
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694123DAD20X250-1250フート形
10,540
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694132DAD20X250-1-ZG530A1250フート形
13,570
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694148DAD20X250-1-ZG530B1250フート形
13,930
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694157DAD20X250-1-ZG530B2250フート形
17,320
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694166DAD20X250-3-ZG530A1250フランジ形
13,570
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71694175DAD20X250-3-ZG530A2250フランジ形
16,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする