曜日別特売

スリムシリンダ DAD50

スリムシリンダ DAD50 - コガネイスリムシリンダ DAD50 - コガネイスリムシリンダ DAD50 - コガネイスリムシリンダ DAD50 - コガネイスリムシリンダ DAD50 - コガネイスリムシリンダ DAD50 - コガネイスリムシリンダ DAD50 - コガネイスリムシリンダ DAD50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
全55種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付
55種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71701184DAD50X100-1-CS2F1100フート形
25,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701193DAD50X100-1-CS2F2100フート形
29,770
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701202DAD50X100-CS4MA1100基本形
23,470
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701218DAD50X100-CS4MB1100基本形
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701227DAD50X100-ZG553A1100基本形
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701236DAD50X150-1-CS2F1150フート形
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701245DAD50X150-1-CS2F2150フート形
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701254DAD50X150-CS4MA1150基本形
24,680
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701263DAD50X150-CS4MB1150基本形
25,050
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701272DAD50X150-ZG553A1150基本形
25,170
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701288DAD50X200-1-CS2F1200フート形
27,710
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701297DAD50X200-1-CS2F2200フート形
32,190
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701306DAD50X200-CS4MA1200基本形
25,890
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701315DAD50X200-CS4MB1200基本形
26,260
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701324DAD50X200-ZG553A1200基本形
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701333DAD50X250-1-CS2F1250フート形
29,040
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701342DAD50X250-1-CS2F2250フート形
33,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701358DAD50X250-CS4MA1250基本形
27,220
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701367DAD50X250-CS4MB1250基本形
27,590
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701376DAD50X250-ZG553A1250基本形
27,710
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701385DAD50X25-1-CS2F125フート形
22,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701394DAD50X25-1-CS2F225フート形
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701403DAD50X25-CS4MA125基本形
20,930
20,898
22,988(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701412DAD50X25-CS4MB125基本形
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701428DAD50X25-ZG553A125基本形
21,420
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701437DAD50X300-1-CS2F1300フート形
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701446DAD50X300-1-CS2F2300フート形
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701455DAD50X300-CS4MA1300基本形
28,430
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701464DAD50X300-CS4MB1300基本形
28,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701473DAD50X300-ZG553A1300基本形
28,920
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701482DAD50X350-1-CS2F1350フート形
31,580
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701498DAD50X350-1-CS2F2350フート形
36,060
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701507DAD50X350-CS4MA1350基本形
29,760
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701516DAD50X350-CS4MB1350基本形
30,130
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701525DAD50X350-ZG553A1350基本形
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701534DAD50X400-1-CS2F1400フート形
32,790
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701543DAD50X400-1-CS2F2400フート形
37,270
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701552DAD50X400-CS4MA1400基本形
30,970
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701568DAD50X400-CS4MB1400基本形
31,340
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701577DAD50X400-ZG553A1400基本形
31,460
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701586DAD50X500-1-CS2F1500フート形
37,510
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701595DAD50X500-1-CS2F2500フート形
41,990
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701604DAD50X500-CS4MA1500基本形
35,690
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701613DAD50X500-CS4MB1500基本形
36,060
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701622DAD50X500-ZG553A1500基本形
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701638DAD50X50-1-CS2F150フート形
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71701647DAD50X50-1-CS2F250フート形
27,960
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701656DAD50X50-CS4MA150基本形
21,660
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701665DAD50X50-CS4MB150基本形
22,030
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71701674DAD50X50-ZG553A150基本形
22,150
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする