スリムシリンダ DV20X100

スリムシリンダ DV20X100 - コガネイスリムシリンダ DV20X100 - コガネイスリムシリンダ DV20X100 - コガネイスリムシリンダ DV20X100 - コガネイスリムシリンダ DV20X100 - コガネイスリムシリンダ DV20X100 - コガネイスリムシリンダ DV20X100 - コガネイスリムシリンダ DV20X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71895985DV20X100-1/AC100Vフート形金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71895994DV20X100-1/AC200Vフート形金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896003DV20X100-11T/AC100Vフート形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896012DV20X100-11T/AC200Vフート形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896028DV20X100-11T/DC24Vフート形金具なし
20,880
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896037DV20X100-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896046DV20X100-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896055DV20X100-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896064DV20X100-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896073DV20X100-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,270
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896082DV20X100-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,810
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896098DV20X100-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896107DV20X100-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896116DV20X100-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896125DV20X100-1-S/AC100Vフート形金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896134DV20X100-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896143DV20X100-3/AC200Vフランジ形金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896152DV20X100-3/DC24Vフランジ形金具なし
20,270
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896168DV20X100-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896177DV20X100-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896186DV20X100-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896195DV20X100-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
25,420
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896204DV20X100-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
23,240
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896213DV20X100-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
19,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
71896222DV20X100-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
22,390
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896238DV20X100-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
25,420
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896247DV20X100-80/AC100V基本形金具なし
20,210
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896256DV20X100-CS2F1/AC100V基本形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896265DV20X100-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
22,020
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
71896274DV20X100-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
24,680
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする