スリムシリンダ DV20X1050

スリムシリンダ DV20X1050 - コガネイスリムシリンダ DV20X1050 - コガネイスリムシリンダ DV20X1050 - コガネイスリムシリンダ DV20X1050 - コガネイスリムシリンダ DV20X1050 - コガネイスリムシリンダ DV20X1050 - コガネイスリムシリンダ DV20X1050 - コガネイスリムシリンダ DV20X1050 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71896283DV20X1050/AC100V基本形金具なし
41,380
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896292DV20X1050/AC200V基本形金具なし
41,380
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896308DV20X1050-1/AC100Vフート形金具なし
41,380
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896317DV20X1050-1/AC200Vフート形金具なし
41,380
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896326DV20X1050-11T/AC100Vフート形金具なし
41,990
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896335DV20X1050-11T/AC200Vフート形金具なし
41,990
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896344DV20X1050-11T/DC24Vフート形金具なし
42,900
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896353DV20X1050-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
43,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896362DV20X1050-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
43,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896378DV20X1050-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,440
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896387DV20X1050-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,440
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896396DV20X1050-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,290
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
71896405DV20X1050-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
48,830
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896414DV20X1050-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
52,220
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896423DV20X1050-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
42,110
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896432DV20X1050-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
46,590
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896448DV20X1050-1-S/AC100Vフート形金具なし
41,380
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896457DV20X1050-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
42,830
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896466DV20X1050-3/AC200Vフランジ形金具なし
41,380
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896475DV20X1050-3/DC24Vフランジ形金具なし
42,290
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896484DV20X1050-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
42,230
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896493DV20X1050-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
44,410
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896502DV20X1050-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
44,410
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896518DV20X1050-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
47,440
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896527DV20X1050-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
45,260
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896536DV20X1050-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
41,380
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896545DV20X1050-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
44,410
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896554DV20X1050-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
47,440
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896563DV20X1050-80/AC100V基本形金具なし
42,230
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896572DV20X1050-CS2F1/AC100V基本形金具なし
45,860
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896588DV20X1050-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
44,040
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896597DV20X1050-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
46,700
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする