スリムシリンダ DV20X125

スリムシリンダ DV20X125 - コガネイスリムシリンダ DV20X125 - コガネイスリムシリンダ DV20X125 - コガネイスリムシリンダ DV20X125 - コガネイスリムシリンダ DV20X125 - コガネイスリムシリンダ DV20X125 - コガネイスリムシリンダ DV20X125 - コガネイスリムシリンダ DV20X125 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71896606DV20X125/AC100V基本形金具なし
19,720
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896615DV20X125/AC200V基本形金具なし
19,720
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896624DV20X125-1/AC100Vフート形金具なし
19,720
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896633DV20X125-1/AC200Vフート形金具なし
19,720
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896642DV20X125-11T/AC100Vフート形金具なし
20,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896658DV20X125-11T/AC200Vフート形金具なし
20,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896667DV20X125-11T/DC24Vフート形金具なし
21,240
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896676DV20X125-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
21,540
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896685DV20X125-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
21,540
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896694DV20X125-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896703DV20X125-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896712DV20X125-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,630
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896728DV20X125-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,170
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896737DV20X125-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,560
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896746DV20X125-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896755DV20X125-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
24,930
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896764DV20X125-1-S/AC100Vフート形金具なし
19,720
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896773DV20X125-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,170
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896782DV20X125-3/AC200Vフランジ形金具なし
19,720
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896798DV20X125-3/DC24Vフランジ形金具なし
20,630
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896807DV20X125-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896816DV20X125-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
22,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896825DV20X125-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
22,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896834DV20X125-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
25,780
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896843DV20X125-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
23,600
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896852DV20X125-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
19,720
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896868DV20X125-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
22,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896877DV20X125-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
25,780
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896886DV20X125-80/AC100V基本形金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71896895DV20X125-CS2F1/AC100V基本形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896904DV20X125-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
22,380
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896913DV20X125-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
25,040
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする