スリムシリンダ DV20X150

スリムシリンダ DV20X150 - コガネイスリムシリンダ DV20X150 - コガネイスリムシリンダ DV20X150 - コガネイスリムシリンダ DV20X150 - コガネイスリムシリンダ DV20X150 - コガネイスリムシリンダ DV20X150 - コガネイスリムシリンダ DV20X150 - コガネイスリムシリンダ DV20X150 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71896922DV20X150/AC100V基本形金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896938DV20X150/AC200V基本形金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896947DV20X150-1/AC100Vフート形金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71896956DV20X150-1/AC200Vフート形金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896965DV20X150-11T/AC100Vフート形金具なし
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896974DV20X150-11T/AC200Vフート形金具なし
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896983DV20X150-11T/DC24Vフート形金具なし
21,610
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71896992DV20X150-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
21,910
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897008DV20X150-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
21,910
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897017DV20X150-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897026DV20X150-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897035DV20X150-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,000
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71897044DV20X150-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,540
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
71897053DV20X150-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,930
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71897062DV20X150-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897078DV20X150-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
25,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897087DV20X150-1-S/AC100Vフート形金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897096DV20X150-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,540
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897105DV20X150-3/AC200Vフランジ形金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897114DV20X150-3/DC24Vフランジ形金具なし
21,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897123DV20X150-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71897132DV20X150-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
23,120
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897148DV20X150-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
23,120
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897157DV20X150-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
26,150
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897166DV20X150-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
23,970
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71897175DV20X150-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
20,090
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897184DV20X150-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
23,120
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897193DV20X150-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
26,150
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897202DV20X150-80/AC100V基本形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71897218DV20X150-CS2F1/AC100V基本形金具なし
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897227DV20X150-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
22,750
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897236DV20X150-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
25,410
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする