スリムシリンダ DV20X200

スリムシリンダ DV20X200 - コガネイスリムシリンダ DV20X200 - コガネイスリムシリンダ DV20X200 - コガネイスリムシリンダ DV20X200 - コガネイスリムシリンダ DV20X200 - コガネイスリムシリンダ DV20X200 - コガネイスリムシリンダ DV20X200 - コガネイスリムシリンダ DV20X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71897245DV20X200/AC100V基本形金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897254DV20X200/AC200V基本形金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897263DV20X200-1/AC100Vフート形金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897272DV20X200-1/AC200Vフート形金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897288DV20X200-11T/AC100Vフート形金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897297DV20X200-11T/AC200Vフート形金具なし
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897306DV20X200-11T/DC24Vフート形金具なし
22,330
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897315DV20X200-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
22,630
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897324DV20X200-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
22,630
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897333DV20X200-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897342DV20X200-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897358DV20X200-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,720
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71897367DV20X200-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,260
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71897376DV20X200-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,650
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71897385DV20X200-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
21,540
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897394DV20X200-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
26,020
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897403DV20X200-1-S/AC100Vフート形金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897412DV20X200-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,260
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897428DV20X200-3/AC200Vフランジ形金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897437DV20X200-3/DC24Vフランジ形金具なし
21,720
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897446DV20X200-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
21,660
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71897455DV20X200-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
23,840
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897464DV20X200-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
23,840
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897473DV20X200-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
26,870
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897482DV20X200-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
24,690
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71897498DV20X200-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897507DV20X200-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
23,840
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897516DV20X200-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
26,870
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897525DV20X200-80/AC100V基本形金具なし
21,660
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71897534DV20X200-CS2F1/AC100V基本形金具なし
25,290
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897543DV20X200-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
23,470
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71897552DV20X200-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
26,130
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする