曜日別特売

スリムシリンダ DV20X400

スリムシリンダ DV20X400 - コガネイスリムシリンダ DV20X400 - コガネイスリムシリンダ DV20X400 - コガネイスリムシリンダ DV20X400 - コガネイスリムシリンダ DV20X400 - コガネイスリムシリンダ DV20X400 - コガネイスリムシリンダ DV20X400 - コガネイスリムシリンダ DV20X400 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71898846DV20X400/AC100V基本形金具なし
25,650
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898855DV20X400/AC200V基本形金具なし
25,650
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898864DV20X400-1/AC100Vフート形金具なし
25,650
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898873DV20X400-1/AC200Vフート形金具なし
25,650
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898882DV20X400-11T/AC100Vフート形金具なし
26,260
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898898DV20X400-11T/AC200Vフート形金具なし
26,260
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898907DV20X400-11T/DC24Vフート形金具なし
27,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898916DV20X400-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
27,470
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898925DV20X400-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
27,470
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898934DV20X400-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,710
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898943DV20X400-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,710
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898952DV20X400-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,560
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71898968DV20X400-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,100
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71898977DV20X400-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,490
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71898986DV20X400-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
26,380
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71898995DV20X400-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
30,860
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899004DV20X400-1-S/AC100Vフート形金具なし
25,650
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899013DV20X400-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899022DV20X400-3/AC200Vフランジ形金具なし
25,650
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899038DV20X400-3/DC24Vフランジ形金具なし
26,560
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899047DV20X400-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
26,500
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71899056DV20X400-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
28,680
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899065DV20X400-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
28,680
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899074DV20X400-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
31,710
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899083DV20X400-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
29,530
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71899092DV20X400-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
25,650
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899108DV20X400-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
28,680
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899117DV20X400-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
31,710
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899126DV20X400-80/AC100V基本形金具なし
26,500
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71899135DV20X400-CS2F1/AC100V基本形金具なし
30,130
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899144DV20X400-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
28,310
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899153DV20X400-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
30,970
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする