曜日別特売

スリムシリンダ DV20X50

スリムシリンダ DV20X50 - コガネイスリムシリンダ DV20X50 - コガネイスリムシリンダ DV20X50 - コガネイスリムシリンダ DV20X50 - コガネイスリムシリンダ DV20X50 - コガネイスリムシリンダ DV20X50 - コガネイスリムシリンダ DV20X50 - コガネイスリムシリンダ DV20X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全30種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71899826DV20X50-1/AC100Vフート形金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71899835DV20X50-1/AC200Vフート形金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899844DV20X50-11T/AC100Vフート形金具なし
19,490
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
71899853DV20X50-11T/AC200Vフート形金具なし
19,490
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899862DV20X50-11T/DC24Vフート形金具なし
20,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899878DV20X50-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899887DV20X50-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899896DV20X50-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899905DV20X50-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899914DV20X50-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,790
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71899923DV20X50-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,330
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71899932DV20X50-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,720
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71899948DV20X50-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899957DV20X50-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899966DV20X50-1-S/AC100Vフート形金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899975DV20X50-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899984DV20X50-3/AC200Vフランジ形金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71899993DV20X50-3/DC24Vフランジ形金具なし
19,790
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900002DV20X50-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900018DV20X50-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
21,910
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900027DV20X50-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
21,910
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900036DV20X50-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
24,940
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900045DV20X50-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
22,760
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
71900054DV20X50-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900063DV20X50-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
21,910
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900072DV20X50-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
24,940
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900088DV20X50-80/AC100V基本形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900097DV20X50-CS2F1/AC100V基本形金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900106DV20X50-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
21,540
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900115DV20X50-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする