スリムシリンダ DV20X550

スリムシリンダ DV20X550 - コガネイスリムシリンダ DV20X550 - コガネイスリムシリンダ DV20X550 - コガネイスリムシリンダ DV20X550 - コガネイスリムシリンダ DV20X550 - コガネイスリムシリンダ DV20X550 - コガネイスリムシリンダ DV20X550 - コガネイスリムシリンダ DV20X550 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71900124DV20X550/AC100V基本形金具なし
29,280
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900133DV20X550/AC200V基本形金具なし
29,280
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900142DV20X550-1/AC100Vフート形金具なし
29,280
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900158DV20X550-1/AC200Vフート形金具なし
29,280
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900167DV20X550-11T/AC100Vフート形金具なし
29,890
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900176DV20X550-11T/AC200Vフート形金具なし
29,890
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900185DV20X550-11T/DC24Vフート形金具なし
30,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900194DV20X550-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900203DV20X550-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900212DV20X550-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,340
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900228DV20X550-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,340
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900237DV20X550-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,190
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900246DV20X550-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,730
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900255DV20X550-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,120
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900264DV20X550-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
30,010
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900273DV20X550-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
34,490
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900282DV20X550-1-S/AC100Vフート形金具なし
29,280
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900298DV20X550-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,730
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900307DV20X550-3/AC200Vフランジ形金具なし
29,280
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900316DV20X550-3/DC24Vフランジ形金具なし
30,190
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900325DV20X550-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
30,130
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900334DV20X550-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
32,310
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900343DV20X550-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
32,310
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900352DV20X550-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
35,340
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900368DV20X550-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
33,160
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900377DV20X550-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
29,280
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900386DV20X550-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
32,310
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900395DV20X550-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
35,340
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900404DV20X550-80/AC100V基本形金具なし
30,130
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900413DV20X550-CS2F1/AC100V基本形金具なし
33,760
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900422DV20X550-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
31,940
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900438DV20X550-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
34,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする