スリムシリンダ DV20X650

スリムシリンダ DV20X650 - コガネイスリムシリンダ DV20X650 - コガネイスリムシリンダ DV20X650 - コガネイスリムシリンダ DV20X650 - コガネイスリムシリンダ DV20X650 - コガネイスリムシリンダ DV20X650 - コガネイスリムシリンダ DV20X650 - コガネイスリムシリンダ DV20X650 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71900763DV20X650/AC100V基本形金具なし
31,700
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900772DV20X650/AC200V基本形金具なし
31,700
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900788DV20X650-1/AC100Vフート形金具なし
31,700
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900797DV20X650-1/AC200Vフート形金具なし
31,700
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900806DV20X650-11T/AC100Vフート形金具なし
32,310
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900815DV20X650-11T/AC200Vフート形金具なし
32,310
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900824DV20X650-11T/DC24Vフート形金具なし
33,220
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900833DV20X650-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
33,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900842DV20X650-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
33,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900858DV20X650-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,760
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900867DV20X650-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,760
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900876DV20X650-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,610
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900885DV20X650-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,150
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900894DV20X650-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
42,540
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900903DV20X650-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
32,430
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900912DV20X650-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900928DV20X650-1-S/AC100Vフート形金具なし
31,700
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900937DV20X650-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,150
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900946DV20X650-3/AC200Vフランジ形金具なし
31,700
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900955DV20X650-3/DC24Vフランジ形金具なし
32,610
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900964DV20X650-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
32,550
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71900973DV20X650-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900982DV20X650-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71900998DV20X650-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
37,760
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901007DV20X650-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
35,580
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901016DV20X650-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
31,700
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901025DV20X650-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901034DV20X650-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
37,760
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901043DV20X650-80/AC100V基本形金具なし
32,550
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901052DV20X650-CS2F1/AC100V基本形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901068DV20X650-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
34,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901077DV20X650-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
37,020
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする