曜日別特売

スリムシリンダ DV20X700

スリムシリンダ DV20X700 - コガネイスリムシリンダ DV20X700 - コガネイスリムシリンダ DV20X700 - コガネイスリムシリンダ DV20X700 - コガネイスリムシリンダ DV20X700 - コガネイスリムシリンダ DV20X700 - コガネイスリムシリンダ DV20X700 - コガネイスリムシリンダ DV20X700 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71901086DV20X700/AC100V基本形金具なし
32,910
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901095DV20X700/AC200V基本形金具なし
32,910
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901104DV20X700-1/AC100Vフート形金具なし
32,910
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901113DV20X700-1/AC200Vフート形金具なし
32,910
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901122DV20X700-11T/AC100Vフート形金具なし
33,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901138DV20X700-11T/AC200Vフート形金具なし
33,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901147DV20X700-11T/DC24Vフート形金具なし
34,430
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901156DV20X700-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901165DV20X700-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901174DV20X700-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,970
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901183DV20X700-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,970
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901192DV20X700-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,820
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901208DV20X700-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,360
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901217DV20X700-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,750
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901226DV20X700-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
33,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901235DV20X700-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
38,120
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901244DV20X700-1-S/AC100Vフート形金具なし
32,910
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901253DV20X700-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,360
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901262DV20X700-3/AC200Vフランジ形金具なし
32,910
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901278DV20X700-3/DC24Vフランジ形金具なし
33,820
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901287DV20X700-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
33,760
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901296DV20X700-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
35,940
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901305DV20X700-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
35,940
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901314DV20X700-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
38,970
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901323DV20X700-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
36,790
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901332DV20X700-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
32,910
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901348DV20X700-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
35,940
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901357DV20X700-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
38,970
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901366DV20X700-80/AC100V基本形金具なし
33,760
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901375DV20X700-CS2F1/AC100V基本形金具なし
37,390
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901384DV20X700-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
35,570
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901393DV20X700-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
38,230
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする