スリムシリンダ DV20X750

スリムシリンダ DV20X750 - コガネイスリムシリンダ DV20X750 - コガネイスリムシリンダ DV20X750 - コガネイスリムシリンダ DV20X750 - コガネイスリムシリンダ DV20X750 - コガネイスリムシリンダ DV20X750 - コガネイスリムシリンダ DV20X750 - コガネイスリムシリンダ DV20X750 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71901427DV20X750/AC100V基本形金具なし
34,120
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901436DV20X750/AC200V基本形金具なし
34,120
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901445DV20X750-1/AC100Vフート形金具なし
34,120
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901454DV20X750-1/AC200Vフート形金具なし
34,120
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901463DV20X750-11T/AC100Vフート形金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901472DV20X750-11T/AC200Vフート形金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901488DV20X750-11T/DC24Vフート形金具なし
35,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901497DV20X750-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
35,940
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901506DV20X750-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
35,940
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901515DV20X750-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901524DV20X750-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901533DV20X750-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,030
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901542DV20X750-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,570
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901558DV20X750-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,960
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901567DV20X750-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
34,850
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901576DV20X750-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
39,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901585DV20X750-1-S/AC100Vフート形金具なし
34,120
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901594DV20X750-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,570
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901603DV20X750-3/AC200Vフランジ形金具なし
34,120
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901612DV20X750-3/DC24Vフランジ形金具なし
35,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901628DV20X750-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
34,970
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901637DV20X750-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
37,150
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901646DV20X750-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
37,150
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901655DV20X750-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
40,180
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901664DV20X750-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
38,000
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901673DV20X750-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
34,120
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901682DV20X750-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
37,150
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901698DV20X750-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
40,180
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901707DV20X750-80/AC100V基本形金具なし
34,970
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901716DV20X750-CS2F1/AC100V基本形金具なし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901725DV20X750-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
36,780
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901734DV20X750-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
39,440
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする