曜日別特売

スリムシリンダ DV20X75

スリムシリンダ DV20X75 - コガネイスリムシリンダ DV20X75 - コガネイスリムシリンダ DV20X75 - コガネイスリムシリンダ DV20X75 - コガネイスリムシリンダ DV20X75 - コガネイスリムシリンダ DV20X75 - コガネイスリムシリンダ DV20X75 - コガネイスリムシリンダ DV20X75 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全30種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71901743DV20X75-1/AC100Vフート形金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901752DV20X75-1/AC200Vフート形金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901768DV20X75-11T/AC100Vフート形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901777DV20X75-11T/AC200Vフート形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
71901786DV20X75-11T/DC24Vフート形金具なし
20,640
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901795DV20X75-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901804DV20X75-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901813DV20X75-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901822DV20X75-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901838DV20X75-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,030
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901847DV20X75-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,570
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901856DV20X75-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,960
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901865DV20X75-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901874DV20X75-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
24,330
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901883DV20X75-1-S/AC100Vフート形金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901892DV20X75-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
20,570
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901908DV20X75-3/AC200Vフランジ形金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901917DV20X75-3/DC24Vフランジ形金具なし
20,030
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901926DV20X75-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901935DV20X75-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901944DV20X75-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
71901953DV20X75-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
25,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901962DV20X75-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
23,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71901978DV20X75-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901987DV20X75-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71901996DV20X75-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
25,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902005DV20X75-80/AC100V基本形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902014DV20X75-CS2F1/AC100V基本形金具なし
23,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902023DV20X75-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902032DV20X75-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
24,440
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする