スリムシリンダ DV20X800

スリムシリンダ DV20X800 - コガネイスリムシリンダ DV20X800 - コガネイスリムシリンダ DV20X800 - コガネイスリムシリンダ DV20X800 - コガネイスリムシリンダ DV20X800 - コガネイスリムシリンダ DV20X800 - コガネイスリムシリンダ DV20X800 - コガネイスリムシリンダ DV20X800 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71902048DV20X800/AC100V基本形金具なし
35,330
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902057DV20X800/AC200V基本形金具なし
35,330
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902066DV20X800-1/AC100Vフート形金具なし
35,330
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902075DV20X800-1/AC200Vフート形金具なし
35,330
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902084DV20X800-11T/AC100Vフート形金具なし
35,940
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902093DV20X800-11T/AC200Vフート形金具なし
35,940
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902102DV20X800-11T/DC24Vフート形金具なし
36,850
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902118DV20X800-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
37,150
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902127DV20X800-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
37,150
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902136DV20X800-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,390
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902145DV20X800-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,390
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902154DV20X800-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
38,240
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902163DV20X800-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
42,780
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902172DV20X800-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,170
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902188DV20X800-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
36,060
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902197DV20X800-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
40,540
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902206DV20X800-1-S/AC100Vフート形金具なし
35,330
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902215DV20X800-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,780
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902224DV20X800-3/AC200Vフランジ形金具なし
35,330
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902233DV20X800-3/DC24Vフランジ形金具なし
36,240
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902242DV20X800-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902258DV20X800-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
38,360
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902267DV20X800-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
38,360
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902276DV20X800-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
41,390
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902285DV20X800-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
39,210
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902294DV20X800-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
35,330
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902303DV20X800-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
38,360
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902312DV20X800-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
41,390
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902328DV20X800-80/AC100V基本形金具なし
36,180
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902337DV20X800-CS2F1/AC100V基本形金具なし
39,810
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902346DV20X800-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
37,990
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902355DV20X800-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
40,650
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする