スリムシリンダ DV20X850

スリムシリンダ DV20X850 - コガネイスリムシリンダ DV20X850 - コガネイスリムシリンダ DV20X850 - コガネイスリムシリンダ DV20X850 - コガネイスリムシリンダ DV20X850 - コガネイスリムシリンダ DV20X850 - コガネイスリムシリンダ DV20X850 - コガネイスリムシリンダ DV20X850 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71902364DV20X850/AC100V基本形金具なし
36,540
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902373DV20X850/AC200V基本形金具なし
36,540
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902382DV20X850-1/AC100Vフート形金具なし
36,540
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902398DV20X850-1/AC200Vフート形金具なし
36,540
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902407DV20X850-11T/AC100Vフート形金具なし
37,150
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902416DV20X850-11T/AC200Vフート形金具なし
37,150
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902425DV20X850-11T/DC24Vフート形金具なし
38,060
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902434DV20X850-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
38,360
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902443DV20X850-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
38,360
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902452DV20X850-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902468DV20X850-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902477DV20X850-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,450
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902486DV20X850-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,990
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902495DV20X850-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,380
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902504DV20X850-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
37,270
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902513DV20X850-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
41,750
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902522DV20X850-1-S/AC100Vフート形金具なし
36,540
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902538DV20X850-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,990
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902547DV20X850-3/AC200Vフランジ形金具なし
36,540
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902556DV20X850-3/DC24Vフランジ形金具なし
37,450
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902565DV20X850-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
37,390
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902574DV20X850-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
39,570
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902583DV20X850-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
39,570
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902592DV20X850-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
42,600
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902608DV20X850-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
40,420
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902617DV20X850-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
36,540
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902626DV20X850-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
39,570
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902635DV20X850-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
42,600
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902644DV20X850-80/AC100V基本形金具なし
37,390
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902653DV20X850-CS2F1/AC100V基本形金具なし
41,020
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902662DV20X850-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
39,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902678DV20X850-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
41,860
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする