スリムシリンダ DV20X900

スリムシリンダ DV20X900 - コガネイスリムシリンダ DV20X900 - コガネイスリムシリンダ DV20X900 - コガネイスリムシリンダ DV20X900 - コガネイスリムシリンダ DV20X900 - コガネイスリムシリンダ DV20X900 - コガネイスリムシリンダ DV20X900 - コガネイスリムシリンダ DV20X900 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800内容量1個
全32種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71902687DV20X900/AC100V基本形金具なし
37,750
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902696DV20X900/AC200V基本形金具なし
37,750
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902705DV20X900-1/AC100Vフート形金具なし
37,750
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902714DV20X900-1/AC200Vフート形金具なし
37,750
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902723DV20X900-11T/AC100Vフート形金具なし
38,360
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902732DV20X900-11T/AC200Vフート形金具なし
38,360
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902748DV20X900-11T/DC24Vフート形金具なし
39,270
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902757DV20X900-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
39,570
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902766DV20X900-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
39,570
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902775DV20X900-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,810
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902784DV20X900-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,810
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902793DV20X900-11T-Y-80/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,660
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902802DV20X900-11T-Y-81-ZG530B1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,200
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902818DV20X900-11T-Y-81-ZG530B2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
48,590
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902827DV20X900-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
38,480
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902836DV20X900-12-CS2F1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
42,960
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902845DV20X900-1-S/AC100Vフート形金具なし
37,750
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902854DV20X900-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902863DV20X900-3/AC200Vフランジ形金具なし
37,750
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902872DV20X900-3/DC24Vフランジ形金具なし
38,660
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902888DV20X900-3-80/AC200Vフランジ形金具なし
38,600
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902897DV20X900-3-CS3MB1/AC100Vフランジ形金具なし
40,780
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902906DV20X900-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
40,780
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902915DV20X900-3-CS3MB2/AC100Vフランジ形金具なし
43,810
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902924DV20X900-3-I-80-T/AC100Vフランジ形I形ナックル付
41,630
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902933DV20X900-3-S/AC200Vフランジ形金具なし
37,750
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902942DV20X900-3-ZG530A1/AC200Vフランジ形金具なし
40,780
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902958DV20X900-3-ZG530A2/AC200Vフランジ形金具なし
43,810
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902967DV20X900-80/AC100V基本形金具なし
38,600
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71902976DV20X900-CS2F1/AC100V基本形金具なし
42,230
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902985DV20X900-CS3MA1/AC200V基本形金具なし
40,410
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71902994DV20X900-CS3MA2/AC200V基本形金具なし
43,070
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする