曜日別特売

スリムシリンダ DV25X50

スリムシリンダ DV25X50 - コガネイスリムシリンダ DV25X50 - コガネイスリムシリンダ DV25X50 - コガネイスリムシリンダ DV25X50 - コガネイスリムシリンダ DV25X50 - コガネイスリムシリンダ DV25X50 - コガネイスリムシリンダ DV25X50 - コガネイスリムシリンダ DV25X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
全67種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
67種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71912453DV25X50-1/AC100Vフート形金具なし
19,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912462DV25X50-1/AC200Vフート形金具なし
19,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912478DV25X50-11T/AC100Vフート形金具なし
20,450
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912487DV25X50-11T/AC200Vフート形金具なし
20,450
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912496DV25X50-11T/DC24Vフート形金具なし
21,360
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912505DV25X50-11T-37-ZG553A1/DC24Vヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
25,120
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912514DV25X50-11T-37-ZG553A2/DC24Vヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
28,270
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912523DV25X50-11T-80/AC200Vフート形金具なし
21,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
71912532DV25X50-11T-80-T/AC100Vフート形金具なし
23,120
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912548DV25X50-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
23,110
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
71912557DV25X50-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
25,770
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912566DV25X50-11T-S/AC100Vフート形金具なし
20,450
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912575DV25X50-11T-S/AC200Vフート形金具なし
20,450
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912584DV25X50-11T-S-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
25,300
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912593DV25X50-11T-S-T-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
28,330
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912602DV25X50-11T-T/AC100Vフート形金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912618DV25X50-11T-T/AC200Vフート形金具なし
22,270
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912627DV25X50-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912636DV25X50-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912645DV25X50-11T-Y-80-T/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,570
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912654DV25X50-11T-Y-80-ZG530A1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,690
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912663DV25X50-11T-Y-80-ZG530A2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,720
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912672DV25X50-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,560
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912688DV25X50-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,220
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912697DV25X50-11T-Y-CS4MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,560
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912706DV25X50-11T-Y-CS4MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,220
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912715DV25X50-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912724DV25X50-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912733DV25X50-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912742DV25X50-12-CS3MA1/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
23,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912758DV25X50-12-CS3MA2/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
25,890
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912767DV25X50-12-ZG553B1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
24,080
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912776DV25X50-12-ZG553B2/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
27,590
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912785DV25X50-1-CS3MA1/DC24Vフート形金具なし
23,410
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912794DV25X50-1-CS3MA2/DC24Vフート形金具なし
26,070
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912803DV25X50-1-S/AC200Vフート形金具なし
19,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912812DV25X50-1-S/DC24Vフート形金具なし
20,750
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912828DV25X50-1-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912837DV25X50-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912846DV25X50-3/AC100Vフランジ形金具なし
19,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912855DV25X50-3/AC200Vフランジ形金具なし
19,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912864DV25X50-3-80-S/AC200Vフランジ形金具なし
20,690
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912873DV25X50-3-80-S-CS3MB1/DC24Vフランジ形金具なし
24,630
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912882DV25X50-3-80-S-CS3MB2/DC24Vフランジ形金具なし
27,660
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912898DV25X50-3-CS3MA1/AC100Vフランジ形金具なし
22,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912907DV25X50-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71912916DV25X50-80/AC200V基本形金具なし
20,690
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912925DV25X50-80-S/AC200V基本形金具なし
20,690
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912934DV25X50-81/AC100V基本形金具なし
20,930
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71912943DV25X50-81/AC200V基本形金具なし
20,930
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする