曜日別特売

スリムシリンダ DV25X550

スリムシリンダ DV25X550 - コガネイスリムシリンダ DV25X550 - コガネイスリムシリンダ DV25X550 - コガネイスリムシリンダ DV25X550 - コガネイスリムシリンダ DV25X550 - コガネイスリムシリンダ DV25X550 - コガネイスリムシリンダ DV25X550 - コガネイスリムシリンダ DV25X550 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
全70種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
70種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71913126DV25X550/AC100V基本形金具なし
30,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
71913135DV25X550/AC200V基本形金具なし
30,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913144DV25X550/DC24V基本形金具なし
31,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913153DV25X550-1/AC100Vフート形金具なし
30,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913162DV25X550-1/AC200Vフート形金具なし
30,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913178DV25X550-11T/AC100Vフート形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913187DV25X550-11T/AC200Vフート形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913196DV25X550-11T/DC24Vフート形金具なし
32,010
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913205DV25X550-11T-37-ZG553A1/DC24Vヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
35,770
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913214DV25X550-11T-37-ZG553A2/DC24Vヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,920
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913223DV25X550-11T-80/AC200Vフート形金具なし
31,950
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913232DV25X550-11T-80-T/AC100Vフート形金具なし
33,770
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913248DV25X550-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
33,760
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913257DV25X550-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
36,420
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913266DV25X550-11T-S/AC100Vフート形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913275DV25X550-11T-S/AC200Vフート形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913284DV25X550-11T-S-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
35,950
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913293DV25X550-11T-S-T-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
38,980
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913302DV25X550-11T-T/AC100Vフート形金具なし
32,920
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913318DV25X550-11T-T/AC200Vフート形金具なし
32,920
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913327DV25X550-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,550
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913336DV25X550-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,550
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913345DV25X550-11T-Y-80-T/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,220
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913354DV25X550-11T-Y-80-ZG530A1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,340
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913363DV25X550-11T-Y-80-ZG530A2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,370
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913372DV25X550-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,210
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913388DV25X550-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,870
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913397DV25X550-11T-Y-CS4MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
35,210
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913406DV25X550-11T-Y-CS4MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
37,870
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913415DV25X550-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,550
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913424DV25X550-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
31,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913433DV25X550-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
31,830
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913442DV25X550-12-CS3MA1/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
33,880
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913458DV25X550-12-CS3MA2/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
36,540
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913467DV25X550-12-ZG553B1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913476DV25X550-12-ZG553B2/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
38,240
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913485DV25X550-1-CS3MA1/DC24Vフート形金具なし
34,060
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913494DV25X550-1-CS3MA2/DC24Vフート形金具なし
36,720
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913503DV25X550-1-S/AC200Vフート形金具なし
30,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913512DV25X550-1-S/DC24Vフート形金具なし
31,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913528DV25X550-1-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,940
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913537DV25X550-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,940
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913546DV25X550-3/AC100Vフランジ形金具なし
30,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913555DV25X550-3/AC200Vフランジ形金具なし
30,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913564DV25X550-3-80-S/AC200Vフランジ形金具なし
31,340
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913573DV25X550-3-80-S-CS3MB1/DC24Vフランジ形金具なし
35,280
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913582DV25X550-3-80-S-CS3MB2/DC24Vフランジ形金具なし
38,310
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913598DV25X550-3-CS3MA1/AC100Vフランジ形金具なし
33,150
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913607DV25X550-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
33,520
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913616DV25X550-80/AC200V基本形金具なし
31,340
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする