曜日別特売

スリムシリンダ DV25X600

スリムシリンダ DV25X600 - コガネイスリムシリンダ DV25X600 - コガネイスリムシリンダ DV25X600 - コガネイスリムシリンダ DV25X600 - コガネイスリムシリンダ DV25X600 - コガネイスリムシリンダ DV25X600 - コガネイスリムシリンダ DV25X600 - コガネイスリムシリンダ DV25X600 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71913826DV25X600/AC100V基本形金具なし
31,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913835DV25X600/AC200V基本形金具なし
31,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913844DV25X600/DC24V基本形金具なし
32,730
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913853DV25X600-1/AC100Vフート形金具なし
31,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913862DV25X600-1/AC200Vフート形金具なし
31,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913878DV25X600-11T/AC100Vフート形金具なし
32,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913887DV25X600-11T/AC200Vフート形金具なし
32,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913896DV25X600-11T/DC24Vフート形金具なし
33,340
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913905DV25X600-11T-37-ZG553A1/DC24Vヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
37,100
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
71913914DV25X600-11T-37-ZG553A2/DC24Vヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
40,250
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913923DV25X600-11T-80/AC200Vフート形金具なし
33,280
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913932DV25X600-11T-80-T/AC100Vフート形金具なし
35,100
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913948DV25X600-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
35,090
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913957DV25X600-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
37,750
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913966DV25X600-11T-S/AC100Vフート形金具なし
32,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71913975DV25X600-11T-S/AC200Vフート形金具なし
32,430
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
71913984DV25X600-11T-S-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
37,280
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71913993DV25X600-11T-S-T-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
40,310
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71914002DV25X600-11T-T/AC100Vフート形金具なし
34,250
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71914018DV25X600-11T-T/AC200Vフート形金具なし
34,250
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71914027DV25X600-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,880
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914036DV25X600-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,880
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914045DV25X600-11T-Y-80-T/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,550
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71914054DV25X600-11T-Y-80-ZG530A1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
38,670
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71914063DV25X600-11T-Y-80-ZG530A2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,700
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71914072DV25X600-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,540
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914088DV25X600-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914097DV25X600-11T-Y-CS4MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,540
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914106DV25X600-11T-Y-CS4MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914115DV25X600-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,880
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914124DV25X600-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
32,550
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914133DV25X600-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
33,160
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914142DV25X600-12-CS3MA1/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
35,210
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914158DV25X600-12-CS3MA2/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
37,870
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914167DV25X600-12-ZG553B1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
36,060
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914176DV25X600-12-ZG553B2/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
39,570
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914185DV25X600-1-CS3MA1/DC24Vフート形金具なし
35,390
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914194DV25X600-1-CS3MA2/DC24Vフート形金具なし
38,050
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914203DV25X600-1-S/AC200Vフート形金具なし
31,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914212DV25X600-1-S/DC24Vフート形金具なし
32,730
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914228DV25X600-1-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,270
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914237DV25X600-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,270
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914246DV25X600-3/AC100Vフランジ形金具なし
31,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914255DV25X600-3/AC200Vフランジ形金具なし
31,820
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914264DV25X600-3-80-S/AC200Vフランジ形金具なし
32,670
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71914273DV25X600-3-80-S-CS3MB1/DC24Vフランジ形金具なし
36,610
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71914282DV25X600-3-80-S-CS3MB2/DC24Vフランジ形金具なし
39,640
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71914298DV25X600-3-CS3MA1/AC100Vフランジ形金具なし
34,480
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914307DV25X600-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
34,850
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71914316DV25X600-80/AC200V基本形金具なし
32,670
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする