スリムシリンダ DV25X850

スリムシリンダ DV25X850 - コガネイスリムシリンダ DV25X850 - コガネイスリムシリンダ DV25X850 - コガネイスリムシリンダ DV25X850 - コガネイスリムシリンダ DV25X850 - コガネイスリムシリンダ DV25X850 - コガネイスリムシリンダ DV25X850 - コガネイスリムシリンダ DV25X850 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71918026DV25X850/AC100V基本形金具なし
38,480
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918035DV25X850/AC200V基本形金具なし
38,480
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918044DV25X850/DC24V基本形金具なし
39,390
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918053DV25X850-1/AC100Vフート形金具なし
38,480
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918062DV25X850-1/AC200Vフート形金具なし
38,480
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918078DV25X850-11T/AC100Vフート形金具なし
39,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918087DV25X850-11T/AC200Vフート形金具なし
39,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918096DV25X850-11T/DC24Vフート形金具なし
40,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918105DV25X850-11T-37-ZG553A1/DC24Vヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
43,760
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918114DV25X850-11T-37-ZG553A2/DC24Vヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
46,910
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918123DV25X850-11T-80/AC200Vフート形金具なし
39,940
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918132DV25X850-11T-80-T/AC100Vフート形金具なし
41,760
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918148DV25X850-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
41,750
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918157DV25X850-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
44,410
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918166DV25X850-11T-S/AC100Vフート形金具なし
39,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
71918175DV25X850-11T-S/AC200Vフート形金具なし
39,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918184DV25X850-11T-S-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
43,940
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918193DV25X850-11T-S-T-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
46,970
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918202DV25X850-11T-T/AC100Vフート形金具なし
40,910
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918218DV25X850-11T-T/AC200Vフート形金具なし
40,910
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918227DV25X850-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,540
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918236DV25X850-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,540
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918245DV25X850-11T-Y-80-T/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,210
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918254DV25X850-11T-Y-80-ZG530A1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,330
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
71918263DV25X850-11T-Y-80-ZG530A2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
48,360
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918272DV25X850-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918288DV25X850-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,860
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918297DV25X850-11T-Y-CS4MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918306DV25X850-11T-Y-CS4MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,860
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918315DV25X850-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,540
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918324DV25X850-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
39,210
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918333DV25X850-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
39,820
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918342DV25X850-12-CS3MA1/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
41,870
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918358DV25X850-12-CS3MA2/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
44,530
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918367DV25X850-12-ZG553B1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
42,720
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918376DV25X850-12-ZG553B2/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
46,230
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918385DV25X850-1-CS3MA1/DC24Vフート形金具なし
42,050
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918394DV25X850-1-CS3MA2/DC24Vフート形金具なし
44,710
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918403DV25X850-1-S/AC200Vフート形金具なし
38,480
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918412DV25X850-1-S/DC24Vフート形金具なし
39,390
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918428DV25X850-1-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,930
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918437DV25X850-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,930
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918446DV25X850-3/AC100Vフランジ形金具なし
38,480
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918455DV25X850-3/AC200Vフランジ形金具なし
38,480
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918464DV25X850-3-80-S/AC200Vフランジ形金具なし
39,330
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918473DV25X850-3-80-S-CS3MB1/DC24Vフランジ形金具なし
43,270
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918482DV25X850-3-80-S-CS3MB2/DC24Vフランジ形金具なし
46,300
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918498DV25X850-3-CS3MA1/AC100Vフランジ形金具なし
41,140
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918507DV25X850-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
41,510
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918516DV25X850-80/AC200V基本形金具なし
39,330
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする