曜日別特売

スリムシリンダ DV25X900

スリムシリンダ DV25X900 - コガネイスリムシリンダ DV25X900 - コガネイスリムシリンダ DV25X900 - コガネイスリムシリンダ DV25X900 - コガネイスリムシリンダ DV25X900 - コガネイスリムシリンダ DV25X900 - コガネイスリムシリンダ DV25X900 - コガネイスリムシリンダ DV25X900 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71918726DV25X900/AC100V基本形金具なし
39,810
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918735DV25X900/AC200V基本形金具なし
39,810
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918744DV25X900/DC24V基本形金具なし
40,720
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918753DV25X900-1/AC100Vフート形金具なし
39,810
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918762DV25X900-1/AC200Vフート形金具なし
39,810
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918778DV25X900-11T/AC100Vフート形金具なし
40,420
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918787DV25X900-11T/AC200Vフート形金具なし
40,420
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918796DV25X900-11T/DC24Vフート形金具なし
41,330
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918805DV25X900-11T-37-ZG553A1/DC24Vヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
45,090
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918814DV25X900-11T-37-ZG553A2/DC24Vヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
48,240
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918823DV25X900-11T-80/AC200Vフート形金具なし
41,270
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918832DV25X900-11T-80-T/AC100Vフート形金具なし
43,090
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918848DV25X900-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
43,080
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918857DV25X900-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
45,740
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918866DV25X900-11T-S/AC100Vフート形金具なし
40,420
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918875DV25X900-11T-S/AC200Vフート形金具なし
40,420
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918884DV25X900-11T-S-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
45,270
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918893DV25X900-11T-S-T-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
48,300
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918902DV25X900-11T-T/AC100Vフート形金具なし
42,240
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918918DV25X900-11T-T/AC200Vフート形金具なし
42,240
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918927DV25X900-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,870
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918936DV25X900-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,870
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918945DV25X900-11T-Y-80-T/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,540
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918954DV25X900-11T-Y-80-ZG530A1/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,660
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918963DV25X900-11T-Y-80-ZG530A2/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,690
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71918972DV25X900-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,530
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918988DV25X900-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,190
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71918997DV25X900-11T-Y-CS4MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,530
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919006DV25X900-11T-Y-CS4MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,190
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919015DV25X900-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,870
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919024DV25X900-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
40,540
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919033DV25X900-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
41,150
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919042DV25X900-12-CS3MA1/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919058DV25X900-12-CS3MA2/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
45,860
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919067DV25X900-12-ZG553B1/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
44,050
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919076DV25X900-12-ZG553B2/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
47,560
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919085DV25X900-1-CS3MA1/DC24Vフート形金具なし
43,380
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919094DV25X900-1-CS3MA2/DC24Vフート形金具なし
46,040
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919103DV25X900-1-S/AC200Vフート形金具なし
39,810
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919112DV25X900-1-S/DC24Vフート形金具なし
40,720
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919128DV25X900-1-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,260
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919137DV25X900-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,260
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919146DV25X900-3/AC100Vフランジ形金具なし
39,810
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919155DV25X900-3/AC200Vフランジ形金具なし
39,810
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919164DV25X900-3-80-S/AC200Vフランジ形金具なし
40,660
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71919173DV25X900-3-80-S-CS3MB1/DC24Vフランジ形金具なし
44,600
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
71919182DV25X900-3-80-S-CS3MB2/DC24Vフランジ形金具なし
47,630
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71919198DV25X900-3-CS3MA1/AC100Vフランジ形金具なし
42,470
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919207DV25X900-3-CS3MB1/AC200Vフランジ形金具なし
42,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71919216DV25X900-80/AC200V基本形金具なし
40,660
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする