曜日別特売

スリムシリンダ DV32X1050

スリムシリンダ DV32X1050 - コガネイスリムシリンダ DV32X1050 - コガネイスリムシリンダ DV32X1050 - コガネイスリムシリンダ DV32X1050 - コガネイスリムシリンダ DV32X1050 - コガネイスリムシリンダ DV32X1050 - コガネイスリムシリンダ DV32X1050 - コガネイスリムシリンダ DV32X1050 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71921788DV32X1050/AC100V基本形金具なし
47,550
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921797DV32X1050/AC200V基本形金具なし
47,550
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921806DV32X1050/DC24V基本形金具なし
48,460
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921815DV32X1050-1/AC100Vフート形金具なし
47,550
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921824DV32X1050-1/AC200Vフート形金具なし
47,550
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921833DV32X1050-1/DC24Vフート形金具なし
48,460
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921842DV32X1050-11T/AC200Vフート形金具なし
48,160
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921858DV32X1050-11T-80/AC200Vフート形金具なし
49,010
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921867DV32X1050-11T-80-S/AC200Vフート形金具なし
49,010
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921876DV32X1050-11T-81/AC200Vフート形金具なし
49,250
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921885DV32X1050-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
50,820
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921894DV32X1050-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
53,480
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921903DV32X1050-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
49,370
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921912DV32X1050-11T-I-S/AC100Vフート形I形ナックル付
49,370
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921928DV32X1050-11T-S/AC200Vフート形金具なし
48,160
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921937DV32X1050-11T-S/DC24Vフート形金具なし
49,070
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921946DV32X1050-11T-S-CS3MC1/AC100Vフート形金具なし
51,430
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921955DV32X1050-11T-T/AC200Vフート形金具なし
49,980
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921964DV32X1050-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,610
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921973DV32X1050-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
50,520
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921982DV32X1050-11T-Y-CS2F1/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
54,090
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921998DV32X1050-11T-Y-CS2F2/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
58,570
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922007DV32X1050-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
52,270
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922016DV32X1050-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
54,930
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922025DV32X1050-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,610
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922034DV32X1050-12/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
48,280
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922043DV32X1050-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
48,280
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922052DV32X1050-12-80/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
49,130
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71922068DV32X1050-12-81/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
49,370
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71922077DV32X1050-1-80-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
53,250
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71922086DV32X1050-1-81-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
51,300
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71922095DV32X1050-1-81-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
53,960
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71922104DV32X1050-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
50,210
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922113DV32X1050-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
52,870
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922122DV32X1050-1-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
50,580
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922138DV32X1050-1-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
53,610
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922147DV32X1050-1-S/AC200Vフート形金具なし
47,550
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922156DV32X1050-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
50,210
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922165DV32X1050-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
52,870
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922174DV32X1050-1-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922183DV32X1050-1-Y-S/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922192DV32X1050-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922208DV32X1050-1-Y-S-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
51,660
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922217DV32X1050-1-Y-S-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
54,320
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922226DV32X1050-1-Y-S-CS3MB1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
52,030
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922235DV32X1050-1-Y-S-CS3MB2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
55,060
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922244DV32X1050-1-ZG530B1/DC24Vフート形金具なし
51,850
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922253DV32X1050-1-ZG530B2/DC24Vフート形金具なし
55,240
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922262DV32X1050-3/AC100Vフランジ形金具なし
47,550
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71922278DV32X1050-3/AC200Vフランジ形金具なし
47,550
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする