スリムシリンダ DV32X200

スリムシリンダ DV32X200 - コガネイスリムシリンダ DV32X200 - コガネイスリムシリンダ DV32X200 - コガネイスリムシリンダ DV32X200 - コガネイスリムシリンダ DV32X200 - コガネイスリムシリンダ DV32X200 - コガネイスリムシリンダ DV32X200 - コガネイスリムシリンダ DV32X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
全83種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
83種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71924274DV32X200/AC100V基本形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924283DV32X200/AC200V基本形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71924292DV32X200/DC24V基本形金具なし
23,420
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71924308DV32X200-1/AC100Vフート形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924317DV32X200-1/AC200Vフート形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924326DV32X200-1/DC24Vフート形金具なし
23,420
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924335DV32X200-11T/AC200Vフート形金具なし
23,120
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924344DV32X200-11T-80/AC200Vフート形金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71924353DV32X200-11T-80-S/AC200Vフート形金具なし
23,970
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71924362DV32X200-11T-81/AC200Vフート形金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71924378DV32X200-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
25,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924387DV32X200-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924396DV32X200-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924405DV32X200-11T-I-S/AC100Vフート形I形ナックル付
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924414DV32X200-11T-S/AC200Vフート形金具なし
23,120
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924423DV32X200-11T-S/DC24Vフート形金具なし
24,030
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924432DV32X200-11T-S-CS3MC1/AC100Vフート形金具なし
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924448DV32X200-11T-T/AC200Vフート形金具なし
24,940
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71924457DV32X200-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924466DV32X200-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,480
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924475DV32X200-11T-Y-CS2F1/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,050
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924484DV32X200-11T-Y-CS2F2/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,530
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924493DV32X200-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924502DV32X200-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,890
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924518DV32X200-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924527DV32X200-12/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924536DV32X200-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924545DV32X200-12-80/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
24,090
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71924554DV32X200-12-81/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
24,330
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71924563DV32X200-1-80-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
28,210
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71924572DV32X200-1-81-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
26,260
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71924588DV32X200-1-81-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
28,920
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71924597DV32X200-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924606DV32X200-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
27,830
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924615DV32X200-1-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
25,540
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
71924624DV32X200-1-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
28,570
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924633DV32X200-1-S/AC200Vフート形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924642DV32X200-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924658DV32X200-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
27,830
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924667DV32X200-1-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924676DV32X200-1-Y-S/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924685DV32X200-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924694DV32X200-1-Y-S-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,620
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924703DV32X200-1-Y-S-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,280
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924712DV32X200-1-Y-S-CS3MB1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,990
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924728DV32X200-1-Y-S-CS3MB2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,020
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924737DV32X200-1-ZG530B1/DC24Vフート形金具なし
26,810
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924746DV32X200-1-ZG530B2/DC24Vフート形金具なし
30,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924755DV32X200-3/AC100Vフランジ形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71924764DV32X200-3/AC200Vフランジ形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする