スリムシリンダ DV32X300

スリムシリンダ DV32X300 - コガネイスリムシリンダ DV32X300 - コガネイスリムシリンダ DV32X300 - コガネイスリムシリンダ DV32X300 - コガネイスリムシリンダ DV32X300 - コガネイスリムシリンダ DV32X300 - コガネイスリムシリンダ DV32X300 - コガネイスリムシリンダ DV32X300 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
全83種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
83種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71926767DV32X300/AC100V基本形金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926776DV32X300/AC200V基本形金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926785DV32X300/DC24V基本形金具なし
24,870
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926794DV32X300-1/AC100Vフート形金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926803DV32X300-1/AC200Vフート形金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926812DV32X300-1/DC24Vフート形金具なし
24,870
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926828DV32X300-11T/AC200Vフート形金具なし
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926837DV32X300-11T-80/AC200Vフート形金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926846DV32X300-11T-80-S/AC200Vフート形金具なし
25,420
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926855DV32X300-11T-81/AC200Vフート形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926864DV32X300-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926873DV32X300-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
29,890
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926882DV32X300-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
25,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926898DV32X300-11T-I-S/AC100Vフート形I形ナックル付
25,780
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926907DV32X300-11T-S/AC200Vフート形金具なし
24,570
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926916DV32X300-11T-S/DC24Vフート形金具なし
25,480
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926925DV32X300-11T-S-CS3MC1/AC100Vフート形金具なし
27,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926934DV32X300-11T-T/AC200Vフート形金具なし
26,390
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926943DV32X300-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,020
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926952DV32X300-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,930
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926968DV32X300-11T-Y-CS2F1/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926977DV32X300-11T-Y-CS2F2/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926986DV32X300-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926995DV32X300-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,340
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927004DV32X300-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,020
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927013DV32X300-12/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927022DV32X300-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
71927038DV32X300-12-80/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
25,540
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927047DV32X300-12-81/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
25,780
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
71927056DV32X300-1-80-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
29,660
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927065DV32X300-1-81-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
27,710
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927074DV32X300-1-81-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
30,370
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927083DV32X300-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
26,620
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927092DV32X300-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
29,280
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927108DV32X300-1-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
26,990
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927117DV32X300-1-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
30,020
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927126DV32X300-1-S/AC200Vフート形金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927135DV32X300-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
26,620
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927144DV32X300-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
29,280
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927153DV32X300-1-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,410
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927162DV32X300-1-Y-S/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,410
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927178DV32X300-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,410
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927187DV32X300-1-Y-S-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,070
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927196DV32X300-1-Y-S-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,730
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927205DV32X300-1-Y-S-CS3MB1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927214DV32X300-1-Y-S-CS3MB2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,470
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927223DV32X300-1-ZG530B1/DC24Vフート形金具なし
28,260
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927232DV32X300-1-ZG530B2/DC24Vフート形金具なし
31,650
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927248DV32X300-3/AC100Vフランジ形金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927257DV32X300-3/AC200Vフランジ形金具なし
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする